Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HopeRF HF-Modul 868MHz bis 256Kbit/s FSK, GFSK, OOK moduliert SPI, 1.8 → 3.6V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7312735
Hersteller:
     HOPE Microelectronics
Herst.-Nr.:
     RFM31B-868-D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Funkmodule
funkmodul 868 mhz
Baugruppentyp = Modul
Erweiterungssteckplätze = 868MHz
Modulations-Technik = FSK, GFSK, OOK
Maximale RF-Datenrate = 256Kbit/s
Empfindlichkeit des Empfängers = -121dBm
Unterstützte Busschnittstellen = SPI
Versorgungsspannung = 1.8 → 3.6V
Abmessungen = 14 x 15.5 x 5.9mm
Höhe = 5.9mm
Länge = 15.5mm
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Breite = 14mm

RFM31B 868 MHz ISM-Empfänger, HopeRF. Der RFM31B-868 ist ein hochintegriertes, kostengünstiges 868 MHz ISM-Band-Empfängermodul. Die integrierte Antennendiversität und die Unterstützung für Frequenzsprungverfahren können zur Erweiterung der Reichweite und zur Verbesserung der Leistung verwendet werden. Ein einfach zu bedienender Rechner zur schnellen Konfiguration der Funkeinstellungen vereinfacht das Systemdesign des Kunden und verkürzt die Markteinführungszeit. Erhältlich im DIP- oder SMD-Modulformat. Modul verfügt über folgende Merkmale. • Trägerfrequenzbereich: 848 bis 888 MHz ISM-Band • Empfängerempfindlichkeit: -121 dBm @ 2 kbit/s, GFSK • OTA-Datenrate = 0,123 bis 256 kbit/s • Modulation: FSK, GFSK oder OOK • Frequenzsprungfunktion (FHSS) • Digitaler RSSI • Wake-up-Zeitgeber • On-Chip-Quarzabstimmung • Automatische Frequenzkalibrierung (AFC) • Power-on-Reset (POR) • Integrierter Antennen-Diversity-Algorithmus • Pakethandler, Präambeldetektor und CRC-Prüfer • Unterstützt Daten-Whitening und Manchester-Codierung • Empfänger 64-Byte-FIFO • Detektor für niedrigen Batteriestand • Temperatursensor und ADC mit 8 • Hostkommunikation: serielles SPI • Netzteil: +1,8 bis +3,6 V dc • Energiesparmodi: Tuning, Ready, Sensor, Sleep, Standby, Leerlauf und Abschaltung • Integrierte Spannungsregler • Betriebstemperaturbereich: –40 bis +85 °C • Abmessungen: 15,5 x 14 mm (DIP), 16 x 16 mm (SMD) • Anwendungen: Fernbedienung, Heimsicherheit, Telemetrie, persönliche Datenprotokollierung, Reifendrucküberwachung, drahtlose PC-Peripheriegeräte, Fernablesung von Messgeräten, schlüsselloser Ferneingang, Heimautomatisierung, industrielle Steuerung, Sensornetzwerke, Gesundheitsmonitore und das Internet der Dinge (IoT). RS-Produktcodes. ; 731-2735 731-2735 RFM31B-868-D 14-poliges DIP-Modul
Weitere Informationen:
Baugruppentyp:
Modul
Erweiterungssteckplätze:
868MHz
Modulations-Technik:
FSK, GFSK, OOK
Maximale RF-Datenrate:
256Kbit/s
Empfindlichkeit des Empfängers:
-121dBm
Unterstützte Busschnittstellen:
SPI
Versorgungsspannung:
1.8 → 3.6V
Abmessungen:
14 x 15.5 x 5.9mm
Höhe:
5.9mm
Länge:
15.5mm
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Breite:
14mm
Weitere Suchbegriffe: 7312735, Halbleiter, Kommunikations- und Funkmodul ICs, HF-Module, HopeRF, RFM31B868D, Semiconductors, Communication & Wireless Module ICs, RF Modules
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 2,78*
€ 5,30*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 8,29*
€ 13,80*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05073670001
ab € 36,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.