Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HopeRF HF-Modul 868MHz bis 256Kbit/s FSK, GFSK, OOK moduliert / +20dBm SPI, 1.8 → 3.6V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
HopeRF HF-Modul 868MHz bis 256Kbit/s FSK, GFSK, OOK moduliert / +20dBm SPI, 1.8 → 3.6V
Artikel-Nr.:
     108EL-7312732
Hersteller:
     HOPE Microelectronics
Herst.-Nr.:
     RFM22B-868-S2R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Funkmodule
funkmodul 868 mhz
Baugruppentyp = Modul
Erweiterungssteckplätze = 868MHz
Modulations-Technik = FSK, GFSK, OOK
Maximale RF-Datenrate = 256Kbit/s
Ausgangsleistung max. = +20dBm
Empfindlichkeit des Empfängers = -121dBm
Unterstützte Busschnittstellen = SPI
Versorgungsspannung = 1.8 → 3.6V
Abmessungen = 16 x 16 x 4.9mm
Höhe = 4.9mm
Länge = 16mm
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Breite = 16mm

RFM22B 868 MHz ISM-Transceiver, HopeRF. Der RFM22B-868 ist ein hochintegriertes, kostengünstiges 868-MHz-ISM-Band-Transceivermodul. Die integrierte Antennendiversität und die Unterstützung für Frequenzsprungverfahren können zur Erweiterung der Reichweite und zur Verbesserung der Leistung verwendet werden. Ein einfach zu bedienender Rechner zur schnellen Konfiguration der Funkeinstellungen vereinfacht das Systemdesign des Kunden und verkürzt die Markteinführungszeit. Trägerfrequenzbereich: 848 bis 888 MHz HF-Ausgangsleistung: +20 dBm Empfängerempfindlichkeit: -121 dBm @ 2 kbit/s Datenrate = 0,123 bis 256 kbit/s Modulation: FSK, GFSK oder OOK Digitales RSSI Wake-up-Zeitgeber Frequenzsprungfunktion Automatische Frequenzkalibrierung (AFC) Reset bei Einschaltung (POR) Antennendiversität und TR-Schaltersteuerung Konfigurierbarer Pakethandler Präambeldetektor TX und Rx 64-Byte-FIFOs Detektor für niedrigen Batteriestand Temperatursensor und ADC mit 8 Serielle SPI-Datenschnittstelle Netzteil: +1,8 V bis +3,6 V dc Niedriger Energieverbrauch: 18,5 mA Empfang, 85 mA @ +20 dBm Übertragung Abschaltmodus mit extrem niedrigem Stromverbrauch Betriebstemperaturbereich: –40 °C bis +85 °C Integrierte Spannungsregler Gehäuseausführung: 16-poliges SMD-Modul Anwendungen: Fernbedienung, Heimsicherheit, Telemetrie, persönliche Datenprotokollierung, Reifendrucküberwachung, drahtlose PC-Peripheriegeräte, Fernablesung von Messgeräten, schlüssellose Ferneingabe, Heimautomatisierung, industrielle Steuerung, Sensornetzwerke, Gesundheitsmonitore und das Internet der Dinge (IoT)
Weitere Informationen:
Baugruppentyp:
Modul
Erweiterungssteckplätze:
868MHz
Modulations-Technik:
FSK, GFSK, OOK
Maximale RF-Datenrate:
256Kbit/s
Ausgangsleistung max.:
+20dBm
Empfindlichkeit des Empfängers:
-121dBm
Unterstützte Busschnittstellen:
SPI
Versorgungsspannung:
1.8 → 3.6V
Abmessungen:
16 x 16 x 4.9mm
Höhe:
4.9mm
Länge:
16mm
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Breite:
16mm
Weitere Suchbegriffe: 7312732, Halbleiter, Kommunikations- und Funkmodul ICs, HF-Module, HopeRF, RFM22B868S2R, Semiconductors, Communication & Wireless Module ICs, RF Modules, RFM22B868S1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05073670001
ab € 36,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.