Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

THK SHS-R Linearführung Schlitten für 15mm-Schienen, 64.4mm x 34mm, Traglast 14200kN, 24.2kN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7300048
Hersteller:
     THK
Herst.-Nr.:
     SHS15R1SS(GK)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Führungsschiene
Kugelführungswagen
Linearführung Schlitten
führungsschiene thk
Serie = SHS-R
Für Schienenbreite = 15mm
Schlitten-Länge = 64.4mm
Schlitten-Breite = 34mm
Dynamische Traglast = 14200kN
Statische Traglast = 24.2kN

SHS-R Lineare Schlitten. Die Kugelkäfigbauweise der linearen Schlitten SHS-R von THK hilft dabei, die Reibung zu vermindern, ermöglicht einen langfristig wartungsfreien Betrieb, leise Benutzung und schnelles Ansprechen.
Weitere Informationen:
Serie:
SHS-R
Für Schienenbreite:
15mm
Schlitten-Länge:
64.4mm
Schlitten-Breite:
34mm
Dynamische Traglast:
14200kN
Statische Traglast:
24.2kN
Weitere Suchbegriffe: führungsschiene, kugelführungswagen shs15, 7300048, Lager und Dichtungen, Linearbewegung, Linearführungsblöcke, THK, SHS15R1SS(GK), Bearings & Seals, Linear Motion, Linear Guide Blocks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,59*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,75*
€ 148,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,39*
€ 123,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,59*
€ 118,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
THK
AFB-LF+70
ab € 12,35*
Zubehör
THK
MG70
ab € 183,03*
Zubehör
THK
SHS15-460L(GK)
ab € 154,96*
Zubehör
THK
SHS15-640L(GK)
ab € 197,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.