Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAL 3200 PID Temperaturregler, 2 x Relais Ausgang, 90 → 264 V ac, 48 x 24mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-730004
Hersteller:
     CAL Controls
Herst.-Nr.:
     320000
EAN/GTIN:
     0851244006002
Suchbegriffe:
Digitaler Temperaturregler
Digitales Thermostat
Digitalthermostat
Prozessregler
Ausgangstyp = Relais
Versorgungsspannung = 90 → 264 V ac
Größe = 48 x 24 (1/32 DIN)mm
Anzahl der Ausgänge = 2
Betriebstemperatur min. = 0°C
Betriebstemperatur max. = +50°C
Temperaturbereich = –200 → +1800 °C
Anzeigentyp = LED
IP Schutzart = IP65
Serie = 3200
Tafeltiefe = 102mm

CAL Temperaturregler Serie 3200. Der CAL 3200 Temperaturregler wurde für einfache Bedienung und Installation entwickelt und ist in den anspruchsvollsten Prozess- und Fertigungsanwendungen zuverlässig. Geeignet für den Einsatz in einem 1/32-DIN-Plattenausschnitt und für eine Vielzahl von Umgebungen geeignet. Der CAL3200 wurde für eine Vielzahl von Anwendungen entwickelt und ist für den Einsatz in industriellen und wissenschaftlichen Umgebungen konzipiert. Die stoßfeste, geräucherte Blende verfügt über große gummierte Tasten mit positiver Rückmeldung für zuverlässigen Betrieb. Dies unterstützt sowohl die Benutzerfunktionalität als auch die Langlebigkeit im Laufe der Zeit, mit der Zuverlässigkeit, dass der typische Betrieb konstant und ohne Ausfälle bleibt. Eigenschaften und Vorteile. ultrakompaktes 24-mm-x-48-mm-Profil Universeller 1/32-DIN-Eingang Automatische PID-Abstimmung Zweifacher 2-A-Relaisausgang plus SSR-Antrieb IP65/NEMA 4X abgedichtete Blende 4 helle 10-mm-LED-Anzeige-Ziffern Positive Feel-Tasten 5 Alarmmodi 9 Thermoelemente, RTD/PT100-Eingänge Abnehmbarer Terminal mit Schraubanschluss an der Rückseite Erhältlich mit 12-V-, 24-V- und 90/264-V-Versorgung. Die PID-Abstimmung ist einfach und effizient, während die einzigartige DAC-Funktion das Überschwingen minimiert. Der "One-Shot"-Autotune-Algorithmus Die abgedichtete IP65/NEMA 4X-Blende bietet vollständigen Schutz gegen Staub sowie gegen Wasserstrahlen mit niedrigem Druck aus jeder Richtung, um die Zuverlässigkeit in nassen oder schweren Staubbereichen mit der Zeit zu gewährleisten, und mit den großen gummierten Tasten ist der Einsatz in jeder Umgebung einfach. 9 Thermoelemente sowie RTD- und PT100-Eingänge decken alle gängigen Sensortypen ab und werden über ihren gesamten nutzbaren Bereich linearisiert, um maximale Funktionalität in jedem Sektor zu gewährleisten. Die 5 Alarmmodi des 3200 bieten eine flexible Anwendung mit Abweichungs- und Vollauswertungsalarmoptionen. Bei der Auswahl zwischen Alarmen mit hoher, niedriger oder Band-Abweichung sowie Alarmen mit hoher und niedriger Vollausschlag kann fast jede Anwendung berücksichtigt werden. ; Andere Modelle Andere Modelle. ; 730-004 730-004 CAL 320000 - 90/264V-Modell ; 196-6305 196-6305 CAL 320040 - 12-V ; 196-6311 196-6311 CAL 320050 - 24V
Weitere Informationen:
Ausgangstyp:
Relais
Versorgungsspannung:
90 → 264 V ac
Größe:
48 x 24 (1/32 DIN)mm
Anzahl der Ausgänge:
2
Betriebstemperatur min.:
0°C
Betriebstemperatur max.:
+50°C
Temperaturbereich:
–200 → +1800 °C
Anzeigentyp:
LED
IP Schutzart:
IP65
Serie:
3200
Tafeltiefe:
102mm
Weitere Suchbegriffe: Temperatur-Regler, Temperaturregeleinheit, Temperaturregler, temperaturregler cal, prozessregler, temperaturregler ip65, 730004, Automation, Prozessautomation, CAL, 320000, Automation & Control Gear, Process Control, Temperature Controllers
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 250,90*
€ 312,12*
1 Tag
138
Frei Haus
ab € 264,93*
€ 318,46*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 312,12*
€ 371,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 310,77*
€ 369,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 304,40*
€ 362,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,27*
€ 324,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,90*
€ 298,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CAL Controls
904.400
ab € 13,42*
Zubehör
Labfacility
010351TD
ab € 35,36*
Zubehör
Labfacility
Z3-J-2M (IEC)
ab € 9,66*
Zubehör
Labfacility
Z3-K-2M (IEC)
ab € 10,24*
Zubehör
Labfacility
Z3-T-2M (IEC)
ab € 9,39*
Zubehör
RS Pro
3971264
ab € 15,24*
Zubehör
RS Pro
3629941
ab € 26,21*
Zubehör
RS Pro
4554270
ab € 15,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.