Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

THK SHS-C Linearführung Schlitten für 20mm-Schienen, 79mm x 63mm, Traglast 22300kN, 38.4kN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7300017
Hersteller:
     THK
Herst.-Nr.:
     SHS20C1SS(GK)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Führungsschiene
Kugelführungswagen
Linearführung Schlitten
führungsschiene thk
Serie = SHS-C
Für Schienenbreite = 20mm
Schlitten-Länge = 79mm
Schlitten-Breite = 63mm
Dynamische Traglast = 22300kN
Statische Traglast = 38.4kN

SHS-C Lineare Schlitten. Die linearen Schlitten SHS-C von THK basieren auf einem Kugelkäfig, der die Reibung zwischen den Kugellagern vermindert und so für weniger Lärm bei der Benutzung und einen langfristig wartungsfreien Betrieb sowie ein schnelles Ansprechen sorgt.
Weitere Informationen:
Serie:
SHS-C
Für Schienenbreite:
20mm
Schlitten-Länge:
79mm
Schlitten-Breite:
63mm
Dynamische Traglast:
22300kN
Statische Traglast:
38.4kN
Weitere Suchbegriffe: führungsschiene, kugelführungswagen gr 20, 7300017, Lager und Dichtungen, Linearbewegung, Linearführungsblöcke, THK, SHS20C1SS(GK), Bearings & Seals, Linear Motion, Linear Guide Blocks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 115,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,94*
€ 179,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,19*
€ 176,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,42*
€ 159,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,56*
€ 156,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,44*
€ 137,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
1954065
ab € 73,87*
Zubehör
THK
MG70
ab € 184,61*
Zubehör
THK
SHS20-640L(GK)
ab € 232,55*
Zubehör
THK
SHS20-940L(GK)
ab € 343,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.