Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alps Alpine Servo-Potenziometer 24 Impulse/U Inkrementalgeber, mit 6 mm, Flachschaftschaft, Digital Rechteck-Signal,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Alps Alpine Servo-Potenziometer 24 Impulse/U Inkrementalgeber, mit 6 mm, Flachschaftschaft, Digital Rechteck-Signal,
Artikel-Nr.:
     108EL-7295804
Hersteller:
     Alps Alpine
Herst.-Nr.:
     EC12E24204A9
EAN/GTIN:
     5059041877695
Suchbegriffe:
Digitalpotentiometer
digitales Potenziometer
Drehgeber inkremental
Inkrementalgeber
Impulse pro Umdrehung = 24
Schaftart = Flach
Schaftdurchmesser = 6 mm
Geberauswertung = Inkremental
Encoder Signal = Digital Rechteck-Signal
Schaftlänge = 25mm
Index Ausgang = Nicht indiziert
Montage-Bohrungsdurchmesser = 1 mm, 2.1 x 2 mm

12-mm-Winkelcodierer mit isolierter Snap-In-Welle – Serie EC12. Isolierte Welle für eine Vielfalt von Anwendungen Serie EC12D hat einen Klemmschalter Typischer Nennwert 5 Vdc, 0,5 mA Lebensdauer 15000 Schaltspiele (ohne Raste) 30000 Schaltspiele (mit Raste) Betriebstemperatur: 10 bis +70℃ (EC12E) 40 bis +85℃ (EC12D)
Weitere Informationen:
Impulse pro Umdrehung:
24
Schaftart:
Flach
Schaftdurchmesser:
6 mm
Geberauswertung:
Inkremental
Encoder Signal:
Digital Rechteck-Signal
Schaftlänge:
25mm
Index Ausgang:
Nicht indiziert
Montage-Bohrungsdurchmesser:
1 mm, 2.1 x 2 mm
Weitere Suchbegriffe: Potentiometer, Potenziometer, Poti, Servopotentiometer, Servopotenziometer, inkrementalgeber 24imp, digitalpotentiometer, 7295804, Passive Bauelemente, Drehgeber, Mechanische Drehgeber, Alps Alpine, EC12E24204A9, Passive Components, Rotary Encoders, Mechanical Rotary Encoders
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,40*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.