| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7292837 Herst.-Nr.: 3600-P10-Si-2A EAN/GTIN: 5059045922094 |
| |
|
| | |
| Strom = 2A Polzahl = 1 Betriebsspannung = 250V Breite = 11.5mm Serie = 3600 Auslösemechanismus = Thermomagnetisch Reset-Betätigungselement Typ = Taste AC-Nennspannung = 250V Montageart = Frontplattenmontage Überlastschaltertyp = Thermisch-magnetischer Schutzschaltermm
Thermischer Überlastschalter der Serie 3600. Einpoliger thermisch-magnetischer Überlastschalter, Zweitastenbedienung Auslösungsfreier Einrastmechanismus Steckmontage mit E-T-A-Buchsen 17-P10-Si, 23-P10-Si, 63-P10-Si oder Frontplattenmontage mit E-T-A-Clips Mit einer ungeschützten Terminal mit Shunt-Ab Flachstecker 6,3-0,8 (mm), DIN 46244-A Typische Anwendungen in Prozesssteuerungssystemen, Messtechnik, Kommunikationssystemen, Schienenfahrzeugen Weitere Informationen: | | Strom: | 2A | Polzahl: | 1 | Betriebsspannung: | 250V | Breite: | 11.5mm | Serie: | 3600 | Auslösemechanismus: | Thermomagnetisch | Reset-Betätigungselement Typ: | Taste | AC-Nennspannung: | 250V | Montageart: | Frontplattenmontage | Überlastschaltertyp: | Thermisch-magnetischer Schutzschaltermm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: eta schutzschalter thermisch, schutzschalter, schutzschalter eta, 7292837, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Thermische Schutzschalter, ETA, 3600P10Si2A, Fuses & Circuit Breakers, Circuit Breakers, Thermal Breakers |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 39,07* | € 46,34* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 39,12* | € 51,46* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 40,42* | € 52,91* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 55,55* | € 85,62* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 14,99* | ab € 61,04* | € 87,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|