Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ETA 3140 Thermischer Überlastschalter / Thermischer Geräteschutzschalter, 3-polig, 12A, 230V 61.6 x 54.5 x 62.5mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7292827
Hersteller:
     ETA
Herst.-Nr.:
     3140-F230-P7T1-SGRX-12A
EAN/GTIN:
     5059045924265
Suchbegriffe:
Geräteschutzschalter
Schutzschalter
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Strom = 12A
Polzahl = 3
Betriebsspannung = 230V
Breite = 54.5mm
Serie = 3140
Auslösemechanismus = Thermisch
Reset-Betätigungselement Typ = Taste
AC-Nennspannung = 230V
Montageart = Einrastend
Gesamttiefe = 62.5mm

UL; VDE (EN 60934); CCC. Thermischer Überlastschalter der Serie 3140. Dreipoliger Schalter/thermischer Überlastschalter mit zwei Tasten grün/rot (EIN/AUS) Betrieb Auslösungsfreier Einrastmechanismus Snap-In-Frontplattenmontage Integrierter Spritzwasserschutz gemäß Schutzart IP 66 Erfüllt die CBE-Norm EN 60934 (IEC 60934) Flachstecker 2 x 2,8 x 0,8 mm, DIN 46244-C Typische Anwendungen in Hochdruckreinigern, Aktenvernichtern, Pumpen, Motorsägen, Elektrowerkzeugen, Motoren, Verarbeitungssystemen
Weitere Informationen:
Strom:
12A
Polzahl:
3
Betriebsspannung:
230V
Breite:
54.5mm
Serie:
3140
Auslösemechanismus:
Thermisch
Reset-Betätigungselement Typ:
Taste
AC-Nennspannung:
230V
Montageart:
Einrastend
Gesamttiefe:
62.5mm
Weitere Suchbegriffe: eta schutzschalter thermisch, schutzschalter eta, schutzschalter thermisch, 7292827, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Thermische Schutzschalter, ETA, 3140F230P7T1SGRX12A, Fuses & Circuit Breakers, Circuit Breakers, Thermal Breakers
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 50,58*
€ 72,48*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 61,91*
€ 87,41*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,41*
€ 104,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,73*
€ 103,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,93*
€ 98,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,11*
€ 89,38
pro Stück
ab 15 Stück
€ 72,57*
€ 86,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 70,79*
€ 84,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,91*
€ 73,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.