Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ETA 1616 Thermischer Überlastschalter / Thermischer Geräteschutzschalter, 1-polig, 7.5A, 32V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7292720
Hersteller:
     ETA
Herst.-Nr.:
     1616-21-7.5A
EAN/GTIN:
     5059045624714
Suchbegriffe:
Geräteschutzschalter
Schutzschalter
schutzschalter eta
schutzschalter
Strom = 7.5A
Polzahl = 1
Betriebsspannung = 32V
Breite = 6mm
Serie = 1616
Überlastschaltertyp = Thermischer Schutzschalter f. Kfz-Technik

UL 1500 (Zündgeschützt). 161616-21 Kfz-Thermoschutzschalter. Miniaturisierter einpoliger, auslösefreier thermischer Überlastschalter Entwickelt für die Installation von Kfz-Sicherungsblöcken Drucktaste zum Zurücksetzen und Umschalten Unterschiedliche Farbe der Kappe entsprechend der Nennstromstärke Flachstecker Typische Anwendungen beim Schutz von elektrischen Netzwerken und Geräten in Autos, Lkw, Bussen, Booten, kleinen Kraftwerken
Weitere Informationen:
Strom:
7.5A
Polzahl:
1
Betriebsspannung:
32V
Breite:
6mm
Serie:
1616
Überlastschaltertyp:
Thermischer Schutzschalter f. Kfz-Technik
Weitere Suchbegriffe: 7292720, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Thermische Schutzschalter, ETA, 16162175A, Fuses & Circuit Breakers, Circuit Breakers, Thermal Breakers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.