Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ETA 1410-G1 Thermischer Überlastschalter / Thermischer Geräteschutzschalter, 1-polig, 4.5A, 250V 28 x 11 x 11.3mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7292710
Hersteller:
     ETA
Herst.-Nr.:
     1410-G111-P2F1-S01-4.5A
EAN/GTIN:
     5059045924166
Suchbegriffe:
Geräteschutzschalter
geräteschutzschalter eta
geräteschutzschalter
geräteschutzschalter 4,5 a
Strom = 4.5A
Polzahl = 1
Betriebsspannung = 250V
Breite = 11mm
Serie = 1410-G1
Auslösemechanismus = Thermisch
Reset-Betätigungselement Typ = Taste
AC-Nennspannung = 250V
Montageart = Frontplattenmontage
Gesamttiefe = 11.3mm

UL, CSA, VDE. Thermischer Überlastschalter der Serie 1410-G1. Einpoliger, rückstellbarer thermischer Überlastschalter mit extrem schneller Überlastschalterleistung Einloch-Gewindehals-Tafelmontage, mit Sechskantmutter und Rändelmutter Flachstecker Umschaltkontakte für die Bereitstellung von Statusausgangssignalen Weitgehend temperaturunempfindlich Typische Anwendungen in Motoren, Transformatoren, Magneten, Leiterplatten, tragbaren Maschinen und Geräten, Schifffahrtsanwendungen usw.
Weitere Informationen:
Strom:
4.5A
Polzahl:
1
Betriebsspannung:
250V
Breite:
11mm
Serie:
1410-G1
Auslösemechanismus:
Thermisch
Reset-Betätigungselement Typ:
Taste
AC-Nennspannung:
250V
Montageart:
Frontplattenmontage
Gesamttiefe:
11.3mm
Weitere Suchbegriffe: 7292710, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Schutzschalter, Thermische Schutzschalter, ETA, 1410G111P2F1S0145A, Fuses & Circuit Breakers, Circuit Breakers, Thermal Breakers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 15 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.