Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ETA 1140-F Thermischer Überlastschalter / Thermischer Geräteschutzschalter, 1-polig, 16A, 250V 25 x 14 x 34.5mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7288686
Hersteller:
     ETA
Herst.-Nr.:
     1140-F111-P1M1-16A
EAN/GTIN:
     5059045884552
Suchbegriffe:
Geräteschutzschalter
Schutzschalter
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Strom = 16A
Polzahl = 1
Betriebsspannung = 250V
Breite = 14mm
Serie = 1140-F
Auslösemechanismus = Thermisch
Reset-Betätigungselement Typ = Taste
AC-Nennspannung = 250V
Montageart = Einrastend
Pausenzeit = Mittel

UL, CSA, VDE. Thermischer Überlastschalter der Serie 1140-F. Einpoliger thermischer Überlastschalter mit Push-to-Reset Auslösungsfreier Einrastmechanismus Snap-In-Frontplattenmontage, Flachsteckeranschlüsse Zugelassen gemäß CBE-Norm EN 60934 (IEC 60934) Typische Anwendungen in Motoren, Transformatoren, Magneten, Leiterplatten, tragbaren Maschinen und Geräten, Schifffahrtsanwendungen usw.
Weitere Informationen:
Strom:
16A
Polzahl:
1
Betriebsspannung:
250V
Breite:
14mm
Serie:
1140-F
Auslösemechanismus:
Thermisch
Reset-Betätigungselement Typ:
Taste
AC-Nennspannung:
250V
Montageart:
Einrastend
Pausenzeit:
Mittel
Weitere Suchbegriffe: eta schutzschalter thermisch, schutzschalter eta, schutzschalter thermisch, 7288686, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Thermische Schutzschalter, ETA, 1140F111P1M116A, Fuses & Circuit Breakers, Circuit Breakers, Thermal Breakers
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 9,26*
€ 13,78*
1 Tag
22
€ 5,95*
ab € 10,67*
€ 16,42*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ETA
X201.285.01 3/8"106CLEARCOVER+NUT
ab € 2,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.