Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ETA 1140-F Thermischer Überlastschalter / Thermischer Geräteschutzschalter, 1-polig, 8A, 250V 25 x 14 x 34.5mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7288670
Hersteller:
     ETA
Herst.-Nr.:
     1140-F111-P1M1-8A
EAN/GTIN:
     5059045923589
Suchbegriffe:
Geräteschutzschalter
Schutzschalter
eta schutzschalter thermisch
schutzschalter eta
Strom = 8A
Polzahl = 1
Betriebsspannung = 250V
Breite = 14mm
Serie = 1140-F
Auslösemechanismus = Thermisch
Reset-Betätigungselement Typ = Taste
AC-Nennspannung = 250V
Montageart = Einrastend
Pausenzeit = Mittel

UL, CSA, VDE. Thermischer Überlastschalter der Serie 1140-F. Einpoliger thermischer Überlastschalter mit Push-to-Reset Auslösungsfreier Einrastmechanismus Snap-In-Frontplattenmontage, Flachsteckeranschlüsse Zugelassen gemäß CBE-Norm EN 60934 (IEC 60934) Typische Anwendungen in Motoren, Transformatoren, Magneten, Leiterplatten, tragbaren Maschinen und Geräten, Schifffahrtsanwendungen usw.
Weitere Informationen:
Strom:
8A
Polzahl:
1
Betriebsspannung:
250V
Breite:
14mm
Serie:
1140-F
Auslösemechanismus:
Thermisch
Reset-Betätigungselement Typ:
Taste
AC-Nennspannung:
250V
Montageart:
Einrastend
Pausenzeit:
Mittel
Weitere Suchbegriffe: schutzschalter thermisch, 7288670, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Thermische Schutzschalter, ETA, 1140F111P1M18A, Fuses & Circuit Breakers, Circuit Breakers, Thermal Breakers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 15 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ETA
X201.285.01 3/8"106CLEARCOVER+NUT
ab € 2,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.