Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ETA 106 Thermischer Überlastschalter / Thermischer Geräteschutzschalter, 1-polig, 6A, 240V 19 x 11 x 27.6mm, Thermisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7288642
Hersteller:
     ETA
Herst.-Nr.:
     106-P10-000040-6A
EAN/GTIN:
     5059045922117
Suchbegriffe:
Geräteschutzschalter
Schutzschalter
eta schutzschalter thermisch
schutzschalter eta
Strom = 6A
Polzahl = 1
Betriebsspannung = 240V
Breite = 11mm
Serie = 106
Auslösemechanismus = Thermisch
Reset-Betätigungselement Typ = Taste
AC-Nennspannung = 240V
Montageart = Frontplattenmontage
Gesamtbreite = 19mm

UL, CSA, VDE, SEV und NEMKO. Thermischer Überlastschalter der Serie 106-P10. Miniaturisierter einpoliger thermischer Überlastschalter mit Push-to-Reset Auslösungsfreier Einrastmechanismus Einloch-Gewindeschneidplattenmontage mit Sechskant- und Rändelmutter und Flachsteckern Zugelassen gemäß CBE-Norm EN 60934 (IEC 60934) Typische Anwendungen in Motoren, Transformatoren, Magneten, Leiterplatten, tragbaren Maschinen und Geräten, Schifffahrtsanwendungen usw.
Weitere Informationen:
Strom:
6A
Polzahl:
1
Betriebsspannung:
240V
Breite:
11mm
Serie:
106
Auslösemechanismus:
Thermisch
Reset-Betätigungselement Typ:
Taste
AC-Nennspannung:
240V
Montageart:
Frontplattenmontage
Gesamtbreite:
19mm
Weitere Suchbegriffe: schutzschalter thermisch, 7288642, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Thermische Schutzschalter, ETA, 106P100000406A, Fuses & Circuit Breakers, Circuit Breakers, Thermal Breakers
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 13,65*
€ 21,16*
1 Tag
50
€ 14,99*
ab € 13,86*
€ 28,80*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 15 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ETA
X201.285.01 3/8"106CLEARCOVER+NUT
ab € 2,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.