Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ETA 104-PR Thermischer Überlastschalter / Thermischer Geräteschutzschalter, 1-polig, 6A, 240V 21 x 11 x 27.6mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7288614
Hersteller:
     ETA
Herst.-Nr.:
     104-PR-6A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geräteschutzschalter
Schutzschalter
eta schutzschalter thermisch
schutzschalter
Strom = 6A
Polzahl = 1
Betriebsspannung = 240V
Breite = 11mm
Serie = 104-PR
Auslösemechanismus = Thermisch
Reset-Betätigungselement Typ = Taste
AC-Nennspannung = 240V
Montageart = Leiterplattenmontage
Gesamttiefe = 27.6mm

UL, CSA, VDE, SEV und NEMKO. Thermischer Überlastschalter der Serie 104-PR. Miniaturisierter einpoliger thermischer Überlastschalter mit Push-to-Reset Auslösungsfreier Einrastmechanismus Lötanschlussstifte für die Leiterplattenmontage. Terminal Zugelassen gemäß CBE-Norm EN 60934 (IEC 60934) Typische Anwendungen in Motoren, Transformatoren, Magneten, Leiterplatten, tragbaren Maschinen und Geräten, Schifffahrtsanwendungen usw.
Weitere Informationen:
Strom:
6A
Polzahl:
1
Betriebsspannung:
240V
Breite:
11mm
Serie:
104-PR
Auslösemechanismus:
Thermisch
Reset-Betätigungselement Typ:
Taste
AC-Nennspannung:
240V
Montageart:
Leiterplattenmontage
Gesamttiefe:
27.6mm
Weitere Suchbegriffe: schutzschalter eta, 7288614, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Thermische Schutzschalter, ETA, 104PR6A, Fuses & Circuit Breakers, Circuit Breakers, Thermal Breakers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 15 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ETA
X201.285.01 3/8"106CLEARCOVER+NUT
ab € 2,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.