Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ETA 104-PR Thermischer Überlastschalter / Thermischer Geräteschutzschalter, 1-polig, 1.8A, 240V 21 x 11 x 27.6mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7288608
Hersteller:
     ETA
Herst.-Nr.:
     104-PR-1.8A
EAN/GTIN:
     5059045920823
Suchbegriffe:
Geräteschutzschalter
geräteschutzschalter eta
geräteschutzschalter
Strom = 1.8A
Polzahl = 1
Betriebsspannung = 240V
Breite = 11mm
Serie = 104-PR
Auslösemechanismus = Thermisch
Reset-Betätigungselement Typ = Taste
AC-Nennspannung = 240V
Montageart = Leiterplattenmontage
Überlastschaltertyp = Thermisch-magnetischer Schutzschalter

UL, CSA, VDE, SEV und NEMKO. Thermischer Überlastschalter der Serie 104-PR. Miniaturisierter einpoliger thermischer Überlastschalter mit Push-to-Reset Auslösungsfreier Einrastmechanismus Lötanschlussstifte für die Leiterplattenmontage. Terminal Zugelassen gemäß CBE-Norm EN 60934 (IEC 60934) Typische Anwendungen in Motoren, Transformatoren, Magneten, Leiterplatten, tragbaren Maschinen und Geräten, Schifffahrtsanwendungen usw.
Weitere Informationen:
Strom:
1.8A
Polzahl:
1
Betriebsspannung:
240V
Breite:
11mm
Serie:
104-PR
Auslösemechanismus:
Thermisch
Reset-Betätigungselement Typ:
Taste
AC-Nennspannung:
240V
Montageart:
Leiterplattenmontage
Überlastschaltertyp:
Thermisch-magnetischer Schutzschalter
Weitere Suchbegriffe: 7288608, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Schutzschalter, Thermische Schutzschalter, ETA, 104PR18A, Fuses & Circuit Breakers, Circuit Breakers, Thermal Breakers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 15 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ETA
X201.285.01 3/8"106CLEARCOVER+NUT
ab € 2,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.