Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7287853 Herst.-Nr.: C2471/2 EAN/GTIN: 7320760640197 |
| |
|
| | |
| Schneider-Durchmesser = 12.8mm Schnittlänge = 26mm Material/Stoff = HSS E-PM Gesamtlänge = 83 mm Schaft Typ = Weldon Schaftdurchmesser = 12 mm
HSCo-XP Schaftfräser mit flachem Schaft, Standardlänge (C247). HSCo-XP Schaftfräser mit flachem Schaft zum Bearbeiten von Profilen und Stufen sowie für die Nachbearbeitung der meisten Materialien. Hergestellt aus pulvermetallurgischem Kobaltstahl für höhere Verschleißfestigkeit und Werkzeuglebensdauer Überlegene Kantenfestigkeit und Steifigkeit für verbesserte Oberflächen- und Schlitzkonsistenz Erfüllt die Anforderungen von DIN 844K Weitere Informationen: | | Schneider-Durchmesser: | 12.8mm | Schnittlänge: | 26mm | Material/Stoff: | HSS E-PM | Gesamtlänge: | 83 mm | Schaft Typ: | Weldon | Schaftdurchmesser: | 12 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kompressionsfräser, Schaftfräser, Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, dormer hss schaftfräser, fräser mit schaft, fräser mit schaft 12, 7287853, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Fräsen & Drehen, Dormer, C24712, Power Tools, Soldering & Welding, Milling & Lathing, End Mills |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 38,25* | € 50,27* | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 38,24* | € 50,52* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 37,80* | € 51,42* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 42,85* | € 56,76* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 44,70* | € 58,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|