Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Türdichtung, , EPDM, Schwarz, B. 11mm, H. 51,4 mm, L. 20m


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Türdichtung, , EPDM, Schwarz, B. 11mm, H. 51,4 mm, L. 20m
Artikel-Nr.:
     108EL-7276074
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7276074
EAN/GTIN:
     5056112100850
Suchbegriffe:
Anschlagdichtung
Dichtungsprofil
dichtungsprofil
Länge = 20m
Breite = 11mm
Höhe = 51,4 mm
Produkt Typ = Kantenschutz
Spannbereich = 1 → 3mm
Farbe = Schwarz

RS PRO V9
Weitere Informationen:
Länge:
20m
Breite:
11mm
Höhe:
51,4 mm
Produkt Typ:
Kantenschutz
Spannbereich:
1 → 3mm
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: 7276074, Sicherheit & Eisenwaren, Türsteuerungen & Dichtungen, Türdichtungen, RS PRO, 461H382, Security & Ironmongery, Door Control & Seals, Door Seals
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 219,28*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 20 Meter (ab € 10,964* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 274,72*
€ 326,92
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 273,36*
€ 325,30
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 270,90*
€ 322,37
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 249,32*
€ 296,69
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 219,28*
€ 260,94
pro Spule
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.