Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
C62
Artikel-Nr.:
     108EL-7268736
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     66.9575-20
EAN/GTIN:
     5060641270748
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
Laborsteckverbinder
multi contact laborsteckverbinder
Nennstrom = 32A
Backenöffnung = 39.5mm
Kontaktmaterial = Messing
Isoliert = Ja
Farbe = Grün, Gelb
Steckertyp = 4 mm

422-5039 und 422-5045 sind Kat. II, 893-5774 und 893-5777 sind Kat. IV. Dolphin-Prüfklemmen, Kat. II, Kat. III und Kat. IV, Serie XDK. Mehrzweckklemmen, die die Sicherheitsanforderungen IEC/EN 61010 erfüllen Sicherheits-Abgreifklemmen, mit runder Isolierung und Gegenstück mit 4 mm-Sicherheitssteckern und Tastköpfen Verzahnte Klemmen zum Halten von Leitern mit einem Durchmesser bis zu 30 mm, trotzdem auch für dünne Drähte geeignet Der Standardtyp nimmt ummantelte 4 mm Stecker auf Die Ausführung mit Tastkopfverlängerung nimmt sowohl Stecker als auch Tastköpfe mit 4 mm Steckerspitzen auf.
Weitere Informationen:
Nennstrom:
32A
Backenöffnung:
39.5mm
Kontaktmaterial:
Messing
Isoliert:
Ja
Farbe:
Grün, Gelb
Steckertyp:
4 mm
Weitere Suchbegriffe: laborsteckverbinder, abgreifklemme grün, 7268736, Mess- und Prüftechnik, Prüfspitzen, Prüfklemmen und Messbuchsen, Krokodilklemmen, Staubli, 66957520, Test & Measurement, Test Connectors, Crocodile Clips
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 3,04*
€ 4,44*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 3,0477*
€ 4,4477*
€ 3,90*
ab € 3,45*
€ 5,04*
€ 5,90*
ab € 4,59*
€ 8,47*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 9,71*
€ 17,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stäubli
66.9575-23
ab € 3,03*
Zubehör
Stäubli
66.9575-27
ab € 3,4194*
Zubehör
Stäubli
66.9575-24
ab € 3,4194*
Zubehör
Stäubli
66.9575-25
ab € 3,4194*
Zubehör
Stäubli
66.9575-22
ab € 3,04*
Zubehör
Stäubli
66.9575-21
ab € 3,04*
Zubehör
Stäubli
66.9575-26
ab € 3,4194*
Zubehör
Stäubli
66.9575-29
ab € 3,4194*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.