Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stäubli Messing 39.5mm Krokodilklemme, Gelb isoliert, 32A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Stäubli Messing 39.5mm Krokodilklemme, Gelb isoliert, 32A
Stäubli Messing 39.5mm Krokodilklemme, Gelb isoliert, 32A
Artikel-Nr.:
     108EL-7268717
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     66.9575-24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
multicontact abgreifklemme
abgreifklemme
Nennstrom = 32A
Backenöffnung = 39.5mm
Kontaktmaterial = Messing
Isoliert = Ja
Farbe = Gelb
Steckertyp = 4 mm

422-5039 und 422-5045 sind Kat. II, 893-5774 und 893-5777 sind Kat. IV. Dolphin-Prüfklemmen, Kat. II, Kat. III und Kat. IV, Serie XDK. Mehrzweckklemmen, die die Sicherheitsanforderungen IEC/EN 61010 erfüllen Sicherheits-Abgreifklemmen, mit runder Isolierung und Gegenstück mit 4 mm-Sicherheitssteckern und Tastköpfen Verzahnte Klemmen zum Halten von Leitern mit einem Durchmesser bis zu 30 mm, trotzdem auch für dünne Drähte geeignet Der Standardtyp nimmt ummantelte 4 mm Stecker auf Die Ausführung mit Tastkopfverlängerung nimmt sowohl Stecker als auch Tastköpfe mit 4 mm Steckerspitzen auf.
Weitere Informationen:
Nennstrom:
32A
Backenöffnung:
39.5mm
Kontaktmaterial:
Messing
Isoliert:
Ja
Farbe:
Gelb
Steckertyp:
4 mm
Weitere Suchbegriffe: abgreifklemme gelb, 7268717, Mess- und Prüftechnik, Prüfspitzen, Prüfklemmen und Messbuchsen, Krokodilklemmen, Staubli, 66957524, Test & Measurement, Test Connectors, Crocodile Clips
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 3,4194*
€ 3,9294*
50
Frei Haus
ab € 3,5488*
€ 4,0988*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 3,87*
€ 5,98*
1
€ 6,90*
ab € 4,12*
€ 6,18*
9 Tage
nicht lagernd
50
€ 25,00*
ab € 6,96*
€ 7,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stäubli
66.9575-23
ab € 3,02*
Zubehör
Stäubli
66.9575-27
ab € 3,4394*
Zubehör
Stäubli
66.9575-25
ab € 3,4094*
Zubehör
Stäubli
66.9575-20
ab € 3,0377*
Zubehör
Stäubli
66.9575-22
ab € 3,02*
Zubehör
Stäubli
66.9575-21
ab € 3,03*
Zubehör
Stäubli
66.9575-26
ab € 3,4294*
Zubehör
Stäubli
66.9575-29
ab € 3,4194*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.