Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tektronix TPP TPP0201 Tastkopf Passiv 1:10 200MHz 300V BNC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Tektronix TPP TPP0201 Tastkopf Passiv 1:10 200MHz 300V BNC
Tektronix TPP TPP0201 Tastkopf Passiv 1:10 200MHz 300V BNC
Tektronix TPP TPP0201 Tastkopf Passiv 1:10 200MHz 300V BNC
Artikel-Nr.:
     108EL-7260041
Hersteller:
     Tektronix
Herst.-Nr.:
     TPP0201
EAN/GTIN:
     5059040633810
Suchbegriffe:
Oszilloskop-Tastkopf
IC-Kappe
Schutzkappe für Oszilloskop-Tastkop...
Tastkopf
Prüfsonden Typ = Passiv
Dämpfung = 1:10
Bandbreite = 200MHz
Gleichtakt-Spannungseingang max. = 300V
Steckertyp = BNC
Modellnummer = TPP0201
Serie = TPP
Sicherheitskategorie = CAT I 400 V, CAT II 300 V, CAT II 300V
Anstiegszeit = 2.3ns

Oszilloskoptastköpfe TektronixDie passive Spannungs-Oszilloskopsonde Tektronix ist für den Einsatz auf BNC-Oszilloskopen mit 1 MOhm/13 pF-Eingang vorgesehen. Er hat eine Dämpfung von 10X mit 10 MOhm Eingangswiderstand. Lieferumfang: Einziehbare Hakenspitze Massefeder Erdungskabel mit Krokodilklemme Hinweis: Alle Produkte dieser Serie sind für den Einsatz mit Instrumenten mit permanenter Masseverbindung ausgelegt.Eigenschaften und VorteileDie Bandbreite beträgt DC bis 200 MHz Das Dämpfungsverhältnis beträgt 1:10 Die Eingangsimpedanz beträgt 10 MOhmll12pF Die Länge beträgt 1,3 m Die maximale Gleichtakt-Eingangsspannung beträgt 300 kV Die maximale Eingangsspannung beträgt 300 V eff CAT Großer Kompensationsbereich zwischen 15 pF und 25 pF)AnwendungenMessungen mit relativ niedriger Frequenz Niederfrequenz-Computer- und Telekommunikationsmessungen Netzteile NiederfrequenzverstärkerZertifizierungenUL61010-031-Zulassung 2007, CAN/CSA C22.2 Nr. 61010-031-07-zertifiziert IEC61010-031 IEC 61010-031/A1:2008 CAT I 400 V ac CAT II 300 V CAT II 300 V ac
Weitere Informationen:
Prüfsonden Typ:
Passiv
Dämpfung:
1:10
Bandbreite:
200MHz
Gleichtakt-Spannungseingang max.:
300V
Steckertyp:
BNC
Modellnummer:
TPP0201
Serie:
TPP
Sicherheitskategorie:
CAT I 400 V, CAT II 300 V, CAT II 300V
Anstiegszeit:
2.3ns
Weitere Suchbegriffe: Strommesszangen, Stromzangen, Zangenamperemeter, tastkopf oszilloskop, tastkopf, tektronix tastkopf, 7260041, Mess- und Prüftechnik, Oszilloskope und Zubehör, Oszilloskop-Tastköpfe, Tektronix, TPP0201, Test & Measurement, Oscilloscopes & Accessories, Oscilloscope Probes
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 83,46*
€ 106,75*
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 86,04*
€ 106,78*
1 Tag
29
Frei Haus
ab € 90,48*
€ 113,10*
Lager 108
Frei Haus
ab € 95,54*
€ 120,93*
6 Tage
29
Frei Haus
ab € 170,59*
€ 206,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,93*
€ 143,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,70*
€ 143,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,60*
€ 135,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,82*
€ 125,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,54*
€ 113,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1799564
ab € 53,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.