Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tektronix TPP TPP0200 Tastkopf Passiv 1:10 200MHz 300V BNC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Tektronix TPP TPP0200 Tastkopf Passiv 1:10 200MHz 300V BNC
Tektronix TPP TPP0200 Tastkopf Passiv 1:10 200MHz 300V BNC
Tektronix TPP TPP0200 Tastkopf Passiv 1:10 200MHz 300V BNC
Tektronix TPP TPP0200 Tastkopf Passiv 1:10 200MHz 300V BNC
Artikel-Nr.:
     108EL-7260038
Hersteller:
     Tektronix
Herst.-Nr.:
     TPP0200
EAN/GTIN:
     4016138946802
Suchbegriffe:
Oszilloskop-Tastkopf
Prüfspitze
IC-Kappe
Schutzkappe für Oszilloskop-Tastkop...
Prüfsonden Typ = Passiv
Dämpfung = 1:10
Bandbreite = 200MHz
Gleichtakt-Spannungseingang max. = 300V
Steckertyp = BNC
Modellnummer = TPP0200
Serie = TPP
Sicherheitskategorie = CAT II 300V

Zurückziehbare Hakenspitze, Massefeder, Erdungskabel mit Abgreifklemme. Tektronix 200 MHz passive Tastköpfe TPP0200 und TPP0201. Für Oszilloskope mit 1 MΩ/13 pF (TPP0200) und 1 MΩ/ 20pF (TPP0201) BNC-Eingängen.
Weitere Informationen:
Prüfsonden Typ:
Passiv
Dämpfung:
1:10
Bandbreite:
200MHz
Gleichtakt-Spannungseingang max.:
300V
Steckertyp:
BNC
Modellnummer:
TPP0200
Serie:
TPP
Sicherheitskategorie:
CAT II 300V
Weitere Suchbegriffe: Tastkopf, Strommesszangen, Stromzangen, Zangenamperemeter, tastkopf oszilloskop, tastkopf, tektronix tastkopf, 7260038, Mess- und Prüftechnik, Oszilloskope und Zubehör, Oszilloskop-Tastköpfe, Tektronix, TPP0200, Test & Measurement, Oscilloscopes & Accessories, Oscilloscope Probes
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 83,77*
€ 106,90*
5 Tage
4
Frei Haus
ab € 86,90*
€ 106,92*
1 Tag
14
Frei Haus
ab € 89,42*
€ 110,67*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 91,34*
€ 113,29*
Lager 108
Frei Haus
ab € 95,93*
€ 121,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,02*
€ 144,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,56*
€ 143,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,44*
€ 137,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,76*
€ 124,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,93*
€ 114,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tektronix
TBS1052C
ab € 444,65*
Sonstiges
Tektronix
TBS1072C
ab € 709,38*
Sonstiges
Tektronix
TBS1102C
ab € 984,29*
Sonstiges
Tektronix
TBS1202C
ab € 1.565,60*
Sonstiges
Tektronix
TBS2202B
ab € 2.474,81*
Sonstiges
Tektronix
TBS2204B
ab € 3.061,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.