Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tektronix TPP TPP0100 Tastkopf Passiv 1:10 100MHz 300V BNC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Tektronix TPP TPP0100 Tastkopf Passiv 1:10 100MHz 300V BNC
Artikel-Nr.:
     108EL-7260035
Hersteller:
     Tektronix
Herst.-Nr.:
     TPP0100
EAN/GTIN:
     4016138946796
Suchbegriffe:
Oszilloskop-Tastkopf
Prüfspitze
IC-Kappe
Schutzkappe für Oszilloskop-Tastkop...
Prüfsonden Typ = Passiv
Dämpfung = 1:10
Bandbreite = 100MHz
Gleichtakt-Spannungseingang max. = 300V
Steckertyp = BNC
Modellnummer = TPP0100
Serie = TPP
Sicherheitskategorie = CAT II 300V

Zurückziehbare Hakenspitze, Massefeder, Erdungskabel mit Abgreifklemme. Tektronix 100 MHz passive Tastköpfe TPP0100 und TPP0101. Für Oszilloskope mit 1 MΩ/13 pF (TPP0100) und 1 MΩ/ 20pF (TPP0101) BNC-Eingängen.
Weitere Informationen:
Prüfsonden Typ:
Passiv
Dämpfung:
1:10
Bandbreite:
100MHz
Gleichtakt-Spannungseingang max.:
300V
Steckertyp:
BNC
Modellnummer:
TPP0100
Serie:
TPP
Sicherheitskategorie:
CAT II 300V
Weitere Suchbegriffe: Tastkopf, tastkopf oszilloskop, tastkopf, tektronix tastkopf, 7260035, Mess- und Prüftechnik, Oszilloskope und Zubehör, Oszilloskop-Tastköpfe, Tektronix, TPP0100, Test & Measurement, Oscilloscopes & Accessories, Oscilloscope Probes
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 68,45*
€ 87,14*
10 Tage
2
Frei Haus
ab € 70,33*
€ 87,14*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 73,47*
€ 90,28*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 73,73*
€ 91,60*
Lager 108
Frei Haus
ab € 77,42*
€ 98,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,75*
€ 117,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,46*
€ 115,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,43*
€ 112,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,96*
€ 103,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,42*
€ 92,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1799562
ab € 36,29*
Ähnlich
RS Pro
1466613
ab € 18,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.