Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nexperia TVS-Diode Bi-Directional Einfach 14V 5.5V min., 2-Pin, SMD 5V max SOD-882


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7258786
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     PESD5V0S1BL,315
EAN/GTIN:
     5059043873589
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Diodenkonfiguration = Einfach
Klemmenspannung max. = 14V
Durchschlagspannung min. = 5.5V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOD-882
Stand-Off Sperrspannung max. = 5V
Pinanzahl = 2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 130W
Impulsspitzen-Strom max. = 12A
ESD Schutz = Ja
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur min. = -65 °C
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Rest-Sperrstrom max. = 100µA

Bidirektionale doppelte ESD-Schutzdioden mit niedriger Kapazität Serie PESDxxxL2, Nexperia. Bidirektionale doppelte ESD-Schutzdioden mit niedriger Kapazität in einem sehr kleinen SMD-Kunststoffgehäuse, entwickelt für den Schutz von bis zu zwei Signalleitungen vor Schäden durch elektrostatische Entladungen und andere Überspannungen.
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
Einfach
Klemmenspannung max.:
14V
Durchschlagspannung min.:
5.5V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOD-882
Stand-Off Sperrspannung max.:
5V
Pinanzahl:
2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
130W
Impulsspitzen-Strom max.:
12A
ESD Schutz:
Ja
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur min.:
-65 °C
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Rest-Sperrstrom max.:
100µA
Weitere Suchbegriffe: smd-diode sod323, smd diode, suppressordiode bidirektional, 7258786, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, Nexperia, PESD5V0S1BL,315, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,2035* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,32*
€ 8,7108
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,05*
€ 8,3895
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,39*
€ 7,6041
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,78*
€ 6,8782
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 5,25*
€ 6,2475
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,15*
€ 6,1285
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,07*
€ 4,8433
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.