Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nexperia Zenerdiode Einfach 1 Element/Chip SMD 2.4V / 400 mW max, SOD-323 2-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7258290
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     PDZ2.4B,115
EAN/GTIN:
     5059043878744
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
Zenerspannung nom. = 2.4V
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Verlustleistung max. = 400 mW
Gehäusegröße = SOD-323
Zenertyp = Spannungsregler
Toleranz Zener-Spannung = 2%
Pinanzahl = 2
Prüfstrom = 5mA
Zener Lastwiderstand max. = 100Ω
Rest-Sperrstrom max. = 50µA
Abmessungen = 1.8 x 1.35 x 1.05mm
Betriebstemperatur max. = +150 °C

Zenerdioden, 400 mW, Serie PDZ-B, Nexperia. Universal-Spannungsreglerdioden mit geringer Leistungsaufnahme in einem kleinen Kunststoffgehäuse SMD SOD-323 (SC-76).
Weitere Informationen:
Zenerspannung nom.:
2.4V
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Verlustleistung max.:
400 mW
Gehäusegröße:
SOD-323
Zenertyp:
Spannungsregler
Toleranz Zener-Spannung:
2%
Pinanzahl:
2
Prüfstrom:
5mA
Zener Lastwiderstand max.:
100Ω
Rest-Sperrstrom max.:
50µA
Abmessungen:
1.8 x 1.35 x 1.05mm
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Weitere Suchbegriffe: zenerdioden smd 2%, smd diode, smd-diode sod323, 7258290, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Zener Dioden, Nexperia, PDZ24B,115, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Zener Diodes
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
€ 8,95*
ab € 0,0102*
€ 0,0175*
25
€ 5,90*
ab € 0,0171*
€ 0,0579*
1 Tag
2796
5
€ 14,99*
ab € 0,0341*
€ 0,2043*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0175*
€ 0,0208
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0159*
€ 0,0189
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0154*
€ 0,0183
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0145*
€ 0,0173
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0136*
€ 0,0162
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0102*
€ 0,0121
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 1,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.