Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nexperia Zenerdiode Einfach 1 Element/Chip SMD 5.6V / 500 mW max, MiniMELF 2-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7258234
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     BZV55-B5V6,115
EAN/GTIN:
     5059043864709
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
Diodenkonfiguration = Einfach
Montage-Typ = SMD
Verlustleistung max. = 500 mW
Gehäusegröße = MiniMELF
Zenertyp = Spannungsregler
Toleranz Zener-Spannung = 2%
Pinanzahl = 2
Prüfstrom = 5mA
Zener Lastwiderstand max. = 40Ω
Rest-Sperrstrom max. = 1µA
Abmessungen = 3.7 x 1.6 x 1.6mm
Betriebstemperatur max. = +200°C

Zenerdioden, 500 mW, Serie BZV55, Nexperia. SMD-Zenerdioden von NXP mit 500 mW, mit einer großen Bandbreite an Durchschlagsspannungen.
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
Einfach
Montage-Typ:
SMD
Verlustleistung max.:
500 mW
Gehäusegröße:
MiniMELF
Zenertyp:
Spannungsregler
Toleranz Zener-Spannung:
2%
Pinanzahl:
2
Prüfstrom:
5mA
Zener Lastwiderstand max.:
40Ω
Rest-Sperrstrom max.:
1µA
Abmessungen:
3.7 x 1.6 x 1.6mm
Betriebstemperatur max.:
+200°C
Weitere Suchbegriffe: smd z-diode minimelf, smd-diode minimelf, smd diode, 7258234, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Zener Dioden, Nexperia, BZV55B5V6,115, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Zener Diodes
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 5,90*
ab € 0,0203*
€ 0,0793*
Lager 108
100
€ 8,95*
ab € 0,0406*
€ 0,1033*
1 Tag
11777
5
€ 14,99*
ab € 0,0364*
€ 0,2579*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1033*
€ 0,1229
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0881*
€ 0,1048
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0725*
€ 0,0863
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,058*
€ 0,069
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0525*
€ 0,0625
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,051*
€ 0,061
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0406*
€ 0,0483
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 10,33* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.