|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-7248739 Herst.-Nr.: ACS758ECB-200U-PFF-T EAN/GTIN: 5059045679868 |
| |
|
|  |  |
 | Sensor-Typ = Hall-Effekt-Sensoren Montage-Typ = SMD Magnet-Typ = Linear Gehäusegröße = CB Pinanzahl = 5 Betriebstemperatur max. = +85 °C Betriebstemperatur min. = -40 °C
Integrierte 50-A- bis 200-A-Stromfühler-ICs, Allegro MicroSystems. Allegro-Stromfühler-ICs in CA- und CB-Gehäusen Leiterwiderstand von 100 μΩ typisch für extrem niedrigen Leistungsverlust Optionen in Kfz-Qualität für Anwendung unter rauen Umgebungsbedingungen 3000 V eff galvanische Trennung Weitere Informationen:  |  | Sensor-Typ: | Hall-Effekt-Sensoren | Montage-Typ: | SMD | Magnet-Typ: | Linear | Gehäusegröße: | CB | Pinanzahl: | 5 | Betriebstemperatur max.: | +85 °C | Betriebstemperatur min.: | -40 °C |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: hall effekt sensor, 7248739, Halbleiter, Sensor ICs, Bewegungssensor ICs, Allegro Microsystems, ACS758ECB200UPFFT, Semiconductors, Motion Sensor ICs |
|  |  |
| |