Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M HF365 Flachbandkabel grau, 26-adrig AWG28, Raster 1.27mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7243330
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     HF365-26
EAN/GTIN:
     5059045917663
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
flachkabel
Aderzahl = 26
Raster = 1.27mm
AWG = 28
Breite = 33,02 mm
Kabelprofil = Band
Mantelfarbe = Grau
Betriebsspannung = 300 V
Litzentyp = Litze
Litzenzahl = 7
Impedanz = 168 Ω

UL-Zulassung. 3M 3M halogenfreies Flachbandkabel mit 1,27 mm Rastermaß, Typ 2010. Ein halogenfreies Flachbandkabel von 3M, geeignet für den Einsatz in einem großen Temperaturbereich. Dieses Flachbandkabel ist eine flexible und robuste Lösung für die Verkabelung in elektronischen Geräten und Geräten. Eigenschaften und Vorteile. für weniger giftige und korrosive Gasemission. 28-AWG-Draht auf einem Rastermaß von 1,27 mm ermöglicht den Anschluss von IDC-Steckverbindern an Masse. Flexibel. Anwendungen. Flachbandkabel werden häufig in Computer- und Kommunikationsanwendungen verwendet. Sie werden häufig intern in elektronischen Geräten verwendet und häufig in der Festplattenverdrahtung verwendet. Obwohl sie auf gerade Installationen beschränkt sind, haben sie Vorteile, da sie platzsparende Lösungen für eine hohe Datenübertragung bieten können. Flachbandkabel werden häufig in folgenden Bereichen verwendet: Testen und Messen Computeranwendungen Robotik. Warum 3M?. 3M ist ein zuverlässiger Name für Steckverbinder und Verdrahtungslösungen und bietet hochwertige Kabel, Steckverbinder und Zubehör. 3M bietet die zuverlässige und vielseitige Produktpalette, die Sie benötigen, von der industriellen Computertechnik bis hin zu Haushaltsanwendungen.
Weitere Informationen:
Aderzahl:
26
Raster:
1.27mm
AWG:
28
Breite:
33,02 mm
Kabelprofil:
Band
Mantelfarbe:
Grau
Betriebsspannung:
300 V
Litzentyp:
Litze
Litzenzahl:
7
Impedanz:
168 Ω
Weitere Suchbegriffe: 7243330, Kabel und Drähte, Platinen-Verbindungskabel und Flachbandkabel, 3M, HF36526, Cables & Wires, Wire to Board Cables & Ribbon Cable, Ribbon Cable
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
pro Paket
€ 8,95*
ab € 27,80*
€ 39,94*
1 Tag
7
pro Rolle
Frei Haus
ab € 169,07*
€ 214,98*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 39,94*
€ 47,53
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 38,54*
€ 45,86
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 36,46*
€ 43,39
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 34,29*
€ 40,81
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 33,15*
€ 39,45
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 27,80*
€ 33,08
pro Paket
1 Paket enthält 5 Meter (ab € 5,56* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
3399-6600
ab € 1,69*
Zubehör
Panduit
FCC-A-C8
ab € 0,2338*
Zubehör
ABB
FCC-2
ab € 4,27*
Zubehör
Essentra
RFP-1-26-28-A5
ab € 7,13*
Zubehör
Multicomp
FC-25
ab € 12,86*
Zubehör
Multicomp
HT-502C
ab € 5,34*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,74*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,52*
Zubehör
Samtec
FFSD-13-01-N
ab € 3,71*
Zubehör
Würth Elektronik
7427217
ab € 1,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.