Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC VT317 Pneumatik-Steuerventil 3/2 Einzelplatzinstallation G1/4, Feder/Magnet-betätigt 24V dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-723674
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     EVT317-5DZ-02F-Q
EAN/GTIN:
     5059039836260
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
Magnetventil
Funktion = 3/2
Anschluss-Gewinde = G1/4
Betätigungsart = Feder/Magnet
Serie = VT317
Montageart = Einzelplatzinstallation
Magnetspulen-Spannung = 24V dc
Magnetspulen-Anschluss = Ja
Anzahl der Anschlüsse = 3/2
Gehäusematerial = Aluminiumdruckguss
Durchflussrate max. = 687.05NL/min
Magnetspulen-Leistungsaufnahme = 6.3W
Betriebsdruck min. = 0MPa
Betriebstemperatur max. = +50°C
Standardgewinde = G

Direktwirkende Magnet- und Pneumatiksitzventile mit 3 Anschlüssen, Serie VT317. Eine Reihe direktwirkender Sitzventile mit Rückstellfeder. Die Ventile bieten verschiedene Anschlüsse für bis zu 6 Wirkungsweisen. 1/ 4 in ports, tapered threads Standard DIN 43650 Electrical Connection Push button manual override Surge voltage protection Coils may be orientated at 90° increments Suitable for vacuum applications (9120857)
Weitere Informationen:
Funktion:
3/2
Anschluss-Gewinde:
G1/4
Betätigungsart:
Feder/Magnet
Serie:
VT317
Montageart:
Einzelplatzinstallation
Magnetspulen-Spannung:
24V dc
Magnetspulen-Anschluss:
Ja
Anzahl der Anschlüsse:
3/2
Gehäusematerial:
Aluminiumdruckguss
Durchflussrate max.:
687.05NL/min
Magnetspulen-Leistungsaufnahme:
6.3W
Betriebsdruck min.:
0MPa
Betriebstemperatur max.:
+50°C
Standardgewinde:
G
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Magnetventil, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Steuerventil, Sitz-Wegeventil, Sitzwegeventil, Wege-Sitzventil, Wegesitzventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 3/2 wegeventil 24v g1, 3/2 wegeventil, 3/2 wegeventil 24v, 723674, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Pneumatik-Regelventile-Magnet/vorgesteuert, SMC, EVT3175DZ02FQ, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Pneumatic Solenoid Valves, VT3175DZ02FQ
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 38,94*
€ 49,91*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 38,03*
€ 50,61*
2 Tage
14
€ 5,90*
ab € 41,23*
€ 52,91*
4 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 46,38*
€ 58,99*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,61*
€ 60,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,02*
€ 59,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,86*
€ 55,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,54*
€ 51,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,05*
€ 51,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,03*
€ 45,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SMC
KQ2S10-02AS
ab € 1,75*
Zubehör
SMC
KQ2S06-02AS
ab € 1,19*
Zubehör
SMC
KQ2S08-02AS
ab € 1,25*
Zubehör
SMC
TK-1
ab € 16,59*
Zubehör
SMC
SYJ712-5LOU-01F-Q
ab € 45,70*
Zubehör
SMC
TCU0805B-1
ab € 24,90*
Zubehör
SMC
VQ21A1-5YZ-C6-F-Q
ab € 32,73*
Zubehör
SMC
VTA301-01
ab € 26,37*
Zubehör
SMC
VX3114-01F-5D1
ab € 33,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.