Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Elektronik Kühlkörper 6.5K/W, 37.5mm x 32.3mm x 28mm, Clipmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Fischer Elektronik Kühlkörper 6.5K/W, 37.5mm x 32.3mm x 28mm, Clipmontage
Artikel-Nr.:
     108EL-7226906
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     SK 574/37,5 SA
EAN/GTIN:
     5059040080232
Suchbegriffe:
Kühlkörper
fischer elektronik kühlkörper
kühlkörper
Länge = 37.5mm
Breite = 32.3mm
Höhe = 28mm
Abmessungen = 37.5 x 32.3 x 28mm
Wärmewiderstand = 6.5K/W
Montage = Clip
Farbe = Schwarz

Extrudierter Kühlkörper mit Clip-Montage. Schwarze eloxierte Oberfläche
Weitere Informationen:
Länge:
37.5mm
Breite:
32.3mm
Höhe:
28mm
Abmessungen:
37.5 x 32.3 x 28mm
Wärmewiderstand:
6.5K/W
Montage:
Clip
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: 7226906, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Elektronik Heiz- und Kühlbauteile, Fischer Elektronik, SK57437,5SA, HVAC, Fans & Thermal Management, Electronics Heating & Cooling Components, Heatsinks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,93*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fischer Elektronik
THFU 1
ab € 0,0844*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.