Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Elektronik Kühlkörper 13.5K/W, 25mm x 28mm x 10.3mm, Clipmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Fischer Elektronik Kühlkörper 13.5K/W, 25mm x 28mm x 10.3mm, Clipmontage
Artikel-Nr.:
     108EL-7226877
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     SK 480/25 SA
EAN/GTIN:
     5059040080119
Suchbegriffe:
Kühlkörper
SMD Kühlkörper
fischer elektronik kühlkörper
smd kühlkörper
Länge = 25mm
Breite = 28mm
Höhe = 10.3mm
Abmessungen = 25 x 28 x 10.3mm
Wärmewiderstand = 13.5K/W
Montage = Clip
Farbe = Schwarz

Extrudierter Kühlkörper mit Clip-Montage. Schwarze eloxierte Oberfläche
Weitere Informationen:
Länge:
25mm
Breite:
28mm
Höhe:
10.3mm
Abmessungen:
25 x 28 x 10.3mm
Wärmewiderstand:
13.5K/W
Montage:
Clip
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: 7226877, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Elektronik Heiz- und Kühlbauteile, Fischer Elektronik, SK48025SA, HVAC, Fans & Thermal Management, Electronics Heating & Cooling Components, Heatsinks
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 0,80*
€ 1,79*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 1,95*
€ 4,05*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fischer Elektronik
THFU 1
ab € 0,0819*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.