Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

nVent SCHROFF Aluminium Frontplatte 7U x 42TE, 238.7 x 128.4mm, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7213067
Hersteller:
     nVent Schroff
Herst.-Nr.:
     30219-137
EAN/GTIN:
     5059040274709
Suchbegriffe:
19 Zoll Blindplatte
19" Blindplatte
Rackblende
Frontplatte
Typ = Frontplatte
Farbe = Grau
Material = Aluminium
Breite = 128.4mm
Belüftet = Ja
Teileinheiten = 42TE
Abmessungen = 238.7 x 128.4mm
Höheneinheiten HE = 7U

19" Blind-Frontplatten. Eine Blind-Frontplatte von Schroff für 19"-Schränke. 3 mm Aluminium RoHS-kompatibel
Weitere Informationen:
Typ:
Frontplatte
Farbe:
Grau
Material:
Aluminium
Breite:
128.4mm
Belüftet:
Ja
Teileinheiten:
42TE
Abmessungen:
238.7 x 128.4mm
Höheneinheiten HE:
7U
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse-Zubehör, Gehäusezubehör, aluminium frontplatte, 19 zoll blindplatte, nvent schroff frontplatte, 7213067, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, Rack-Panels, nVent SCHROFF, 30219137, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Rack Panels
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 46,92*
€ 61,89*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 46,19*
€ 62,56*
Frei Haus
ab € 47,55*
€ 62,70*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,56*
€ 74,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,56*
€ 73,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,68*
€ 69,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,26*
€ 64,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,43*
€ 63,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,19*
€ 54,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nVent Schroff
21100-591
ab € 9,72*
Zubehör
nVent Schroff
21101-101
ab € 17,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.