Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

nVent SCHROFF Aluminium Frontplatte 6U, 483 x 265.9mm, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
nVent SCHROFF Aluminium Frontplatte 6U, 483 x 265.9mm, Grau
Artikel-Nr.:
     108EL-7213048
Hersteller:
     nVent Schroff
Herst.-Nr.:
     30118-305
EAN/GTIN:
     5059040275003
Suchbegriffe:
19 Zoll Blindplatte
19" Blindplatte
Rackblende
Frontplatte
Typ = Frontplatte
Farbe = Grau
Material = Aluminium
Breite = 265.9mm
Belüftet = Ja
Abmessungen = 483 x 265.9mm
Höheneinheiten HE = 6U

19" Blind-Frontplatten. Eine Blind-Frontplatte von Schroff für 19"-Schränke. 3 mm Aluminium RoHS-kompatibel
Weitere Informationen:
Typ:
Frontplatte
Farbe:
Grau
Material:
Aluminium
Breite:
265.9mm
Belüftet:
Ja
Abmessungen:
483 x 265.9mm
Höheneinheiten HE:
6U
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse-Zubehör, Gehäusezubehör, aluminium frontplatte, 19 zoll blindplatte, nvent schroff frontplatte, 7213048, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, Rack-Panels, nVent SCHROFF, 30118305, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Rack Panels
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
Frei Haus
ab € 18,655*
€ 18,655*
2
€ 5,46*
ab € 27,495*
€ 36,435*
2
Frei Haus
ab € 27,70*
€ 36,98*
1
Frei Haus
ab € 27,33*
€ 37,13*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 26,88*
€ 37,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,50*
€ 44,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,91*
€ 43,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,81*
€ 41,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,50*
€ 38,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,28*
€ 37,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,88*
€ 31,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nVent Schroff
21100-591
ab € 9,72*
Zubehör
nVent Schroff
21101-101
ab € 17,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.