Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp Einzeladerleitung 1 mm², 17 AWG 100m Weiß Ø 2.9mm 2491B


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Lapp Einzeladerleitung 1 mm², 17 AWG 100m Weiß Ø 2.9mm 2491B
Lapp Einzeladerleitung 1 mm², 17 AWG 100m Weiß Ø 2.9mm 2491B
Artikel-Nr.:
     108EL-7210620
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4725053
EAN/GTIN:
     5059039227464
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H05Z-K
Schaltdraht
Leiterquerschnitt = 1 mm²
Mantelfarbe = Weiß
AWG = 17 AWG
Länge = 100m
Europaweit harmonisierter Code = H05Z-K
Betriebsspannung = 500 V
Certification RPC = Eca
Leitermaterial = Kupfer
Drahttyp = 2491B
Serie = ÖLFLEX® H05Z-K 90°

Raucharmes, halogenfreies einadriges Kabel – H05Z-K. Dieses raucharme, halogenfreie Kabel von Lapp wurde zur Verwendung für interne Verdrahtung entwickelt. Das einadrige harmonisierte Kabel kann zur Verkabelung von Geräten und Anschlüssen verwendet werden und eignet sich auch ideal für den Einbau in Kabelkanälen und abgedichteten Leitungsführungen. Da es raucharm und halogenfrei ist (LSZH), eignet es sich für Umgebungen, in denen der Schutz von Menschen und Geräten von höchster Bedeutung ist. Im Brandfall setzt dieses Kabel im Vergleich zu Nicht-LSZH-Kabeln weit weniger Rauch und keine schädlichen Halogene frei. Aufgrund des Aufbaus aus feinem Kupferdraht hat dieses Kabel außerdem eine halogenfreie Ader. Ferner ist das Kabel ;HAR>-zertifiziert, sodass es sich für den Einsatz in den meisten europäischen Maschinen eignet. Eigenschaften und Vorteile LSZH H05Z-K bei 90 °C Harmonisiert (HAR) Schwer entflammbar gemäß IEC 60332-2-2 Rauchdichte gemäß IEC 61034 Halogenfrei gemäß IEC 60754-1 Betriebstemperaturbereich: –15 °C → +90 °C Anwendungen LSZH-Kabel von Lapp geben beim Brennen weniger giftige und korrosive Gase an eine Umgebung ab; dies ist von zentraler Bedeutung für Bereiche mit geringer Belüftung, wie z. B. Flugzeuge und Offshore-Anlagen. Außerdem werden sie häufig in folgenden Anwendungen genutzt: U-Bahn Schiffe Kraftwerke und Nuklearanlagen Das Kabel H05Z-K muss in trockenen Räumen verwendet werden und kann in Röhren unter Putz und in eingebauten Installationskanälen genutzt werden. Es wird häufig in folgenden Anwendungen genutzt: In Schaltschränken In Schaltanlagen In Abzweigdosen Zubehör Damit Anschluss und Verwaltung in Schaltschränken und Leerrohren korrekt erfolgen, kann dieses Kabel mit Kabelzubehör und Kabelmuffen von Lapp verwendet werden. Beispiel: Die leicht zu montierenden Kabelmuffen der Serie SKINTOP CLICK bieten Platz für verschiedene Leitergrößen. 104-004 104-004 ist eine graue M16-Kabelmuffe der Serie SKINTOP CLICK für Kabeldurchmesser von 4,5 mm bis 10 mm 104-010 104-010 ist eine graue M20-Kabelmuffe der Serie SKINTOP CLICK für Kabeldurchmesser von 7 mm bis 13 mm 103-994 103-994 ist eine graue M25-Kabelmuffe der Serie SKINTOP CLICK für Kabeldurchmesser von 9 mm bis 17 mm 560-707 560-707 ist eine graue M12-Kabelmuffe der Serie SKINTOP CLICK für Kabeldurchmesser von 3 mm bis 7 mm 560-688 560-688 ist eine schwarze M32-Kabelmuffe der Serie SKINTOP CLICK für Kabeldurchmesser von 11 mm bis 21 mm
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
1 mm²
Mantelfarbe:
Weiß
AWG:
17 AWG
Länge:
100m
Europaweit harmonisierter Code:
H05Z-K
Betriebsspannung:
500 V
Certification RPC:
Eca
Leitermaterial:
Kupfer
Drahttyp:
2491B
Serie:
ÖLFLEX® H05Z-K 90°
Weitere Suchbegriffe: schaltdraht 1x1mm² weiß, schaltdraht, schaltdraht weiß, 7210620, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, Lapp, 4725053, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Meter (ab € 0,2174* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 31,26*
€ 37,20
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 31,14*
€ 37,06
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 29,21*
€ 34,76
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 26,86*
€ 31,96
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 26,18*
€ 31,15
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 21,74*
€ 25,87
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,58*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.