Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PK


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7858752
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERZE07A471
EAN/GTIN:
     5059039592173
Suchbegriffe:
SMD Widerstand
Varistor
varistor panasonic
varistor
Varistorspannung = 470V
Wechselspannung max. = 300V
Gleichspannung max. = 385V
Klemm-Spannung = 775V
Klemm-Strom = 25A
Material = ZNRJ
Serie = V
Durchmesser = 9mm
Spitzenstrom max. = 2500A
Kapazität = 170pF
Länge = 32.5mm
Stärke = 6.8mm
Abmessungen = 9 x 6.8mm
Anschlussraster = 7.5mm

Metalloxidvaristoren, Serie ZNR, E7. Hohe Stoßstrom- und Energiekapazität im Verhältnis zur kompakten Bauweise. Verschiedene Rastermaße, Größen und Spannungen CE-Kennzeichnung
Weitere Informationen:
Varistorspannung:
470V
Wechselspannung max.:
300V
Gleichspannung max.:
385V
Klemm-Spannung:
775V
Klemm-Strom:
25A
Material:
ZNRJ
Serie:
V
Durchmesser:
9mm
Spitzenstrom max.:
2500A
Kapazität:
170pF
Länge:
32.5mm
Stärke:
6.8mm
Abmessungen:
9 x 6.8mm
Anschlussraster:
7.5mm
Weitere Suchbegriffe: 7858752, Passive Bauelemente, Überspannungsschutz-Komponenten, Varistoren, Panasonic, ERZE07A471, Passive Components, Surge Protection Components, Varistors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
400
€ 5,90*
ab € 2,35*
€ 2,98*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 2,21*
€ 3,52*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3,52*
€ 4,19
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 3,21*
€ 3,82
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,05*
€ 3,63
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,96*
€ 3,52
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,80*
€ 3,33
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,21*
€ 2,63
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,0884* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.