| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7209201 Herst.-Nr.: 7209201 EAN/GTIN: 5056112094159 |
| |
|
| | |
| Siphon Typ = Schwimmer und Thermostat Anschluss = BSP1/2 Buchse Ausrichtung = Horizontal, Vertikal Maximaler Arbeitsdruck = 4,5 bar Temperatur max. = +198°C Gehäusematerial = Gusseisen mit Kugelgraphit Gender = Buchse Verbindungsgröße = 1/2Zoll Gewinde Fitting Typ = BSP
Schwimmer- und thermostatische Dampffalle von RS Pro. Diese mechanischen Schwimmer- und thermostatischen Kondensatableiter verfügen über ein Gusseisengehäuse aus Sphäroguss SG und Innenteile aus Edelstahl. Sie sind mit einer integrierten Luftdüse ausgestattet und wurden für alle Arten von Nieder-, Mittel- und Hochdruckdampfheiz- und Prozessanlagen entwickelt. Typische Anwendungen für diese Kondensatableiter sind Heizgeräte, Wärmetauscher, Trockner, ummantelte Behälter und alle Anwendungen, bei denen eine kontinuierliche Entwässerung unerlässlich ist. Eigenschaften und Vorteile. Anschlüsse mit Innengewinde Modulierender Ablass Lässt Kondensat bei Dampftemperatur ab Unbeeinflusst durch plötzliche oder umfangreiche Last- und Druckänderungen Ausgezeichneter Luftablass (durch thermostatischen Entlüfter) Weitere Informationen: | | Siphon Typ: | Schwimmer und Thermostat | Anschluss: | BSP1/2 Buchse | Ausrichtung: | Horizontal, Vertikal | Maximaler Arbeitsdruck: | 4,5 bar | Temperatur max.: | +198°C | Gehäusematerial: | Gusseisen mit Kugelgraphit | Gender: | Buchse | Verbindungsgröße: | 1/2Zoll | Gewinde Fitting Typ: | BSP |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schwimmer, Schwimmerball, Schwimmerkörper, rs pro schwimmer, kondensatablass, kondensatablass 1/2", 7209201, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Industriearmaturen & Absperrventile, RS PRO, 445622, Plumbing & Pipeline, Valves & Taps, Steam Traps |
| | |
| |