Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renold Blue Box 50-2 Stahl Duplex Rollenkette, Teilung 15.88mm, Länge 3m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7204329
Hersteller:
     Renold
Herst.-Nr.:
     50A2X10FT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 8187
Dreifach-Rollenketten
Einfach-Rollenketten
Rollenkette
Ketten-Typ = 50-2
Teilung = 15.88mm
Anzahl der Stränge = Duplex
Material = Stahl
Kettenserie = Renold (Blue Box)
Länge = 3m
Bodenhöhe = 14.6mm
Walzendurchmesser = 10.16mm
Ketten Breite = 9.4mm
Gesamtbreite = 38.4mm
Standard = Amerikanisch
Gewicht = 2kg/m

Duplex-Kette
Weitere Informationen:
Ketten-Typ:
50-2
Teilung:
15.88mm
Anzahl der Stränge:
Duplex
Material:
Stahl
Kettenserie:
Renold (Blue Box)
Länge:
3m
Bodenhöhe:
14.6mm
Walzendurchmesser:
10.16mm
Ketten Breite:
9.4mm
Gesamtbreite:
38.4mm
Standard:
Amerikanisch
Gewicht:
2kg/m
Weitere Suchbegriffe: Rollenketten, Zweifach-Rollenketten, din8187 10b-2, din 8187, renold rollenkette, 7204329, Mechanische Kraftübertragung, Rollenketten und Zubehör, Renold, 50A2X10FT, Mechanical Power Transmission, Roller Chains & Accessories, Roller Chains
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 178,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,69*
€ 272,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,77*
€ 268,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,38*
€ 256,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,13*
€ 235,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,74*
€ 212,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Renold
50A2S26B25
ab € 22,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.