| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7204307 Herst.-Nr.: 80A1S26B20 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Ketten-Typ = 80-1 Mechanische Verbindungsart = Simplex Kettenschloß Material = Stahl Kettenserie = Renold (Blue Box)
Kettenverschlussglied mit Feder Weitere Informationen: | | Ketten-Typ: | 80-1 | Mechanische Verbindungsart: | Simplex Kettenschloß | Material: | Stahl | Kettenserie: | Renold (Blue Box) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rollenketten, Zweifach-Rollenketten, Rollenketten-Verbindungsglied, din 8187 16b-1, din 8187, din 8187 05b 1, 7204307, Mechanische Kraftübertragung, Rollenketten und Zubehör, Rollenketten-Verbindungselemente, Renold, 80A1S26B20, Mechanical Power Transmission, Roller Chains & Accessories, Roller Chain Links |
| | |
| |