| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7204303 Herst.-Nr.: 60A1S26B25 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Ketten-Typ = 60-1 Mechanische Verbindungsart = Simplex Kettenschloß Material = Stahl Kettenserie = Renold (Blue Box)
Kettenverschlussglied mit Feder Weitere Informationen: | | Ketten-Typ: | 60-1 | Mechanische Verbindungsart: | Simplex Kettenschloß | Material: | Stahl | Kettenserie: | Renold (Blue Box) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rollenketten, Zweifach-Rollenketten, Rollenketten-Verbindungsglied, din 8187 12b 1, din 8187, din 8187 05b 1, 7204303, Mechanische Kraftübertragung, Rollenketten und Zubehör, Rollenketten-Verbindungselemente, Renold, 60A1S26B25, Mechanical Power Transmission, Roller Chains & Accessories, Roller Chain Links |
| | |
| |