Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renold Blue Box 20B-2 Stahl Duplex Rollenkette, Teilung 31.75mm, Länge 3m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7204243
Hersteller:
     Renold
Herst.-Nr.:
     20B2X10FT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 8187
Dreifach-Rollenketten
Einfach-Rollenketten
Rollenkette
Ketten-Typ = 20B-2
Teilung = 31.75mm
Anzahl der Stränge = Duplex
Material = Stahl
Kettenserie = Renold (Blue Box)
Länge = 3m
Bodenhöhe = 26.42mm
Walzendurchmesser = 19.05mm
Ketten Breite = 19.56mm
Gesamtbreite = 76.7mm
Standard = Britisch / Europäisch
Gewicht = 7.8kg/m

Kostengünstige Duplex-Rollenkette Renold SD, für normale Anforderungen. Erfüllt europäische Normen (BS)
Weitere Informationen:
Ketten-Typ:
20B-2
Teilung:
31.75mm
Anzahl der Stränge:
Duplex
Material:
Stahl
Kettenserie:
Renold (Blue Box)
Länge:
3m
Bodenhöhe:
26.42mm
Walzendurchmesser:
19.05mm
Ketten Breite:
19.56mm
Gesamtbreite:
76.7mm
Standard:
Britisch / Europäisch
Gewicht:
7.8kg/m
Weitere Suchbegriffe: Rollenketten, Zweifach-Rollenketten, renold rollenkette 100-2, din 8187, 20b-2 din 8187, 7204243, Mechanische Kraftübertragung, Rollenketten und Zubehör, Renold, 20B2X10FT, Mechanical Power Transmission, Roller Chains & Accessories, Roller Chains
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 543,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 656,85*
€ 781,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 647,26*
€ 770,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 613,10*
€ 729,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 571,00*
€ 679,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 543,05*
€ 646,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Renold
20B2S26
ab € 145,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.