Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renold Blue Box 08B-2 Stahl Duplex Rollenkette, Teilung 12.7mm, Länge 7.6m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7204228
Hersteller:
     Renold
Herst.-Nr.:
     08B2X25FT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 8187
Dreifach-Rollenketten
Einfach-Rollenketten
Rollenkette
Ketten-Typ = 08B-2
Teilung = 12.7mm
Anzahl der Stränge = Duplex
Material = Stahl
Kettenserie = Renold (Blue Box)
Länge = 7.6m
Bodenhöhe = 11.7mm
Walzendurchmesser = 8.51mm
Ketten Breite = 7.75mm
Gesamtbreite = 30.4mm
Standard = Britisch / Europäisch
Gewicht = 1.4kg/m

Kostengünstige Duplex-Rollenkette Renold SD, für normale Anforderungen. Erfüllt europäische Normen (BS)
Weitere Informationen:
Ketten-Typ:
08B-2
Teilung:
12.7mm
Anzahl der Stränge:
Duplex
Material:
Stahl
Kettenserie:
Renold (Blue Box)
Länge:
7.6m
Bodenhöhe:
11.7mm
Walzendurchmesser:
8.51mm
Ketten Breite:
7.75mm
Gesamtbreite:
30.4mm
Standard:
Britisch / Europäisch
Gewicht:
1.4kg/m
Weitere Suchbegriffe: Rollenketten, Zweifach-Rollenketten, rollenkette 08b2 renold, din 8187, 08b-2 din 8187, 7204228, Mechanische Kraftübertragung, Rollenketten und Zubehör, Renold, 08B2X25FT, Mechanical Power Transmission, Roller Chains & Accessories, Roller Chains
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 338,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 420,11*
€ 499,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 414,43*
€ 493,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 392,04*
€ 466,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 365,31*
€ 434,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 338,84*
€ 403,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Renold
08B2S30
ab € 52,63*
Zubehör
Renold
08B2S26
ab € 21,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.