Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renold Blue Box 06B-2 Stahl Duplex Rollenkette, Teilung 9.525mm, Länge 10m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7204224
Hersteller:
     Renold
Herst.-Nr.:
     06B2X25FT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 8187
Dreifach-Rollenketten
Einfach-Rollenketten
Rollenkette
Ketten-Typ = 06B-2
Teilung = 9.525mm
Anzahl der Stränge = Duplex
Material = Stahl
Kettenserie = Renold (Blue Box)
Länge = 10m
Bodenhöhe = 8.2mm
Walzendurchmesser = 6.35mm
Ketten Breite = 5.72mm
Gesamtbreite = 23mm
Standard = Britisch / Europäisch
Gewicht = 0.8kg/m

Kostengünstige Duplex-Rollenkette Renold SD, für normale Anforderungen. Erfüllt europäische Normen (BS)
Weitere Informationen:
Ketten-Typ:
06B-2
Teilung:
9.525mm
Anzahl der Stränge:
Duplex
Material:
Stahl
Kettenserie:
Renold (Blue Box)
Länge:
10m
Bodenhöhe:
8.2mm
Walzendurchmesser:
6.35mm
Ketten Breite:
5.72mm
Gesamtbreite:
23mm
Standard:
Britisch / Europäisch
Gewicht:
0.8kg/m
Weitere Suchbegriffe: Rollenketten, Zweifach-Rollenketten, din 8187 06b-2, din 8187, 06b 2 din8187, 7204224, Mechanische Kraftübertragung, Rollenketten und Zubehör, Renold, 06B2X25FT, Mechanical Power Transmission, Roller Chains & Accessories, Roller Chains
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 371,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 458,23*
€ 545,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 452,71*
€ 538,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 427,95*
€ 509,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 399,00*
€ 474,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 371,07*
€ 441,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Renold
06B2S30
ab € 47,10*
Zubehör
Renold
06B2S26
ab € 22,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.