Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renold Simplex Kettenschloß, Rollenketten-Verbindungsglied, Stahl, Typ 24B-1


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7204199
Hersteller:
     Renold
Herst.-Nr.:
     24B1S11
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 8187
Dreifach-Rollenketten
Einfach-Rollenketten
Rollenkette
Ketten-Typ = 24B-1
Mechanische Verbindungsart = Simplex Kettenschloß
Material = Stahl
Kettenserie = Renold (Blue Box)

(PCSSR_408921)
Weitere Informationen:
Ketten-Typ:
24B-1
Mechanische Verbindungsart:
Simplex Kettenschloß
Material:
Stahl
Kettenserie:
Renold (Blue Box)
Weitere Suchbegriffe: Rollenketten, Zweifach-Rollenketten, Rollenketten-Verbindungsglied, din 8187 05b 1, din 8187, 7204199, Mechanische Kraftübertragung, Rollenketten und Zubehör, Rollenketten-Verbindungselemente, Renold, 24B1S11, Mechanical Power Transmission, Roller Chains & Accessories, Roller Chain Links
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 167,79*
  
Preis gilt ab 500 Beutel
1 Beutel enthält 5 Stück (ab € 33,558* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 222,88*
€ 265,23
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 219,75*
€ 261,50
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 202,35*
€ 240,80
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 192,38*
€ 228,93
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 188,27*
€ 224,04
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 167,79*
€ 199,67
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.