Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renold Blue Box 20B-1 Stahl Simplex Rollenkette, Teilung 31.75mm, Länge 3m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7204170
Hersteller:
     Renold
Herst.-Nr.:
     20B1X10FT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 8187
Dreifach-Rollenketten
Einfach-Rollenketten
Rollenkette
Ketten-Typ = 20B-1
Teilung = 31.75mm
Anzahl der Stränge = Simplex
Material = Stahl
Kettenserie = Renold (Blue Box)
Länge = 3m
Bodenhöhe = 26.42mm
Walzendurchmesser = 19.05mm
Ketten Breite = 19.56mm
Gesamtbreite = 39.8mm
Standard = Britisch / Europäisch
Gewicht = 3.9kg/m

Europäischer (BS) Standard/ISO 606. Kostengünstige Simplex-Rollenkette Renold SD, für normale Anforderungen. Erfüllt europäische Normen (BS)
Weitere Informationen:
Ketten-Typ:
20B-1
Teilung:
31.75mm
Anzahl der Stränge:
Simplex
Material:
Stahl
Kettenserie:
Renold (Blue Box)
Länge:
3m
Bodenhöhe:
26.42mm
Walzendurchmesser:
19.05mm
Ketten Breite:
19.56mm
Gesamtbreite:
39.8mm
Standard:
Britisch / Europäisch
Gewicht:
3.9kg/m
Weitere Suchbegriffe: Rollenketten, Zweifach-Rollenketten, rollenkette 20b1 renold, din 8187, din 8187 05b 1, 7204170, Mechanische Kraftübertragung, Rollenketten und Zubehör, Renold, 20B1X10FT, Mechanical Power Transmission, Roller Chains & Accessories, Roller Chains
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 246,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 309,32*
€ 368,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 304,01*
€ 361,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 290,06*
€ 345,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,15*
€ 319,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,55*
€ 293,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Renold
20B1S26
ab € 69,42*
Zubehör
Renold
20B1S12
ab € 141,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.