Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renold Blue Box 10B-1 Stahl Simplex Rollenkette, Teilung 15.88mm, Länge 7.6m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7204164
Hersteller:
     Renold
Herst.-Nr.:
     10B1X25FT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 8187
Dreifach-Rollenketten
Einfach-Rollenketten
Rollenkette
Ketten-Typ = 10B-1
Teilung = 15.88mm
Anzahl der Stränge = Simplex
Material = Stahl
Kettenserie = Renold (Blue Box)
Länge = 7.6m
Bodenhöhe = 14.6mm
Walzendurchmesser = 10.16mm
Ketten Breite = 9.65mm
Gesamtbreite = 18.8mm
Standard = Britisch / Europäisch
Gewicht = 1kg/m

Europäischer (BS) Standard/ISO 606. Kostengünstige Simplex-Rollenkette Renold SD, für normale Anforderungen. Erfüllt europäische Normen (BS)
Weitere Informationen:
Ketten-Typ:
10B-1
Teilung:
15.88mm
Anzahl der Stränge:
Simplex
Material:
Stahl
Kettenserie:
Renold (Blue Box)
Länge:
7.6m
Bodenhöhe:
14.6mm
Walzendurchmesser:
10.16mm
Ketten Breite:
9.65mm
Gesamtbreite:
18.8mm
Standard:
Britisch / Europäisch
Gewicht:
1kg/m
Weitere Suchbegriffe: Rollenketten, Zweifach-Rollenketten, rollenkette 10b1 renold, din 8187, din 8187 10b 1, 7204164, Mechanische Kraftübertragung, Rollenketten und Zubehör, Renold, 10B1X25FT, Mechanical Power Transmission, Roller Chains & Accessories, Roller Chains
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 187,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,96*
€ 285,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,89*
€ 281,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,86*
€ 268,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,86*
€ 247,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,72*
€ 223,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Renold
10B1S30
ab € 25,73*
Zubehör
Renold
10B1S26
ab € 11,30*
Zubehör
RS Pro
9010056
ab € 77,30*
Zubehör
RS Pro
9010059
ab € 103,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.