Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renold Blue Box 16B-1 Stahl Simplex Rollenkette, Teilung 25.4mm, Länge 3m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7204161
Hersteller:
     Renold
Herst.-Nr.:
     16B1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 8187
Dreifach-Rollenketten
Einfach-Rollenketten
Rollenkette
Ketten-Typ = 16B-1
Teilung = 25.4mm
Anzahl der Stränge = Simplex
Material = Stahl
Kettenserie = Renold (Blue Box)
Länge = 3m
Bodenhöhe = 21.08mm
Walzendurchmesser = 15.88mm
Ketten Breite = 17.02mm
Gesamtbreite = 34.9mm
Standard = Britisch / Europäisch
Gewicht = 2.8kg/m

Europäischer (BS) Standard/ISO 606. Kostengünstige Simplex-Rollenkette Renold SD, für normale Anforderungen. Erfüllt europäische Normen (BS)
Weitere Informationen:
Ketten-Typ:
16B-1
Teilung:
25.4mm
Anzahl der Stränge:
Simplex
Material:
Stahl
Kettenserie:
Renold (Blue Box)
Länge:
3m
Bodenhöhe:
21.08mm
Walzendurchmesser:
15.88mm
Ketten Breite:
17.02mm
Gesamtbreite:
34.9mm
Standard:
Britisch / Europäisch
Gewicht:
2.8kg/m
Weitere Suchbegriffe: Rollenketten, Zweifach-Rollenketten, rollenkette 16b1 renold, din 8187, din 8187 16b-1, 7204161, Mechanische Kraftübertragung, Rollenketten und Zubehör, Renold, 16B1, Mechanical Power Transmission, Roller Chains & Accessories, Roller Chains
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 158,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,11*
€ 240,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,05*
€ 238,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,87*
€ 227,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,41*
€ 208,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,68*
€ 188,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Renold
16B1S26
ab € 40,34*
Zubehör
Renold
16B1S12
ab € 89,44*
Zubehör
RS Pro
9010062
ab € 108,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.