Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Igus 1400, e-chain Kabel-Schleppkette Schwarz, 51,5 mm x 28mm, Länge 1m Igumid G, Seitenwand Flexibel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7202919
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     1400.038.048
EAN/GTIN:
     5059041045711
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Breite = 51,5 mm
Tiefe = 28mm
Kabelkanal / Kettentyp = Kabelkette
Farbe = Schwarz
Material = Igumid G
Länge = 1m
Seitenwandausführung = Flexibel
Biegeradius min. = 48 mm
Verhalten im Brandfall = Schwer entflammbar, selbstverlöschend
Serie = 1400, e-chain

E-Ketten® – E2. Ketten für verschiedene Anwendungen. Große Stifte für lange Lebensdauer. Glatte Innenseite für lange Kabellebensdauer. Schmutzabweisendes Äußeres (nur vollständig ummantelte Rohre). Konischer Einführungspunkt für einfache Montage. Ketten werden in Längen von 1 m geliefert
Weitere Informationen:
Breite:
51,5 mm
Tiefe:
28mm
Kabelkanal / Kettentyp:
Kabelkette
Farbe:
Schwarz
Material:
Igumid G
Länge:
1m
Seitenwandausführung:
Flexibel
Biegeradius min.:
48 mm
Verhalten im Brandfall:
Schwer entflammbar, selbstverlöschend
Serie:
1400, e-chain
Weitere Suchbegriffe: Energieführungsketten, Kabelschleppketten, Schleppketten, kabelkanal schwarz 1m, installationskanal schwarz, installationskanal, 7202919, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Kabelkanäle, Igus, 1400038048, Cables & Wires, Cable Management, Cable Trunking
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,90*
€ 55,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,51*
€ 54,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,34*
€ 51,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,59*
€ 47,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,08*
€ 45,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 36,07*
€ 42,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,95*
€ 36,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Igus
14038.34PZ
ab € 5,09*
Zubehör
Igus
14000.12
ab € 13,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.