Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MH Connectors DM Sub-D Steckverbinderkontakt, Stecker, Crimpanschluss, Messing, Gold, 22 → 30 AWG


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
MH Connectors DM Sub-D Steckverbinderkontakt, Stecker, Crimpanschluss, Messing, Gold, 22 → 30 AWG
Artikel-Nr.:
     108EL-7195824
Hersteller:
     MH Connectors
Herst.-Nr.:
     DM-CTM
EAN/GTIN:
     5060641248396
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
crimpstecker
Gender = Stecker
Kontaktmaterial = Messing
Anschlussart = Crimp
Serie = DM
Nennstrom = 7.5A
Länge = 14.77mm

Crimp- und Lötkontakte für D-Steckverbinder. Eine Serie von Crimp- und Lötkontakten für den Einsatz in leeren D-Sub-Stecker- und Buchsengehäusen, Best.-Nr. ; 719-5764 719-5764 (typisch). Die Einzel-Drahtgröße für die Crimpkontakte beträgt 22-30 AWG. Lötkontakte haben ein Ø 1,15 mm Sackloch für den Draht.
Weitere Informationen:
Gender:
Stecker
Kontaktmaterial:
Messing
Anschlussart:
Crimp
Serie:
DM
Nennstrom:
7.5A
Länge:
14.77mm
Weitere Suchbegriffe: 7195824, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, D-Sub Kontakte, MH Connectors, DMCTM, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Contacts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2747* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 60,85*
€ 72,4115
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 59,17*
€ 70,4123
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 57,09*
€ 67,9371
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 55,50*
€ 66,045
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 51,68*
€ 61,4992
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 35,60*
€ 42,364
pro Packung
ab 75 Packungen
€ 33,31*
€ 39,6389
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 32,16*
€ 38,2704
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 31,01*
€ 36,9019
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,47*
€ 32,6893
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MH Connectors
MHDRB-MC
ab € 116,53*
Zubehör
MH Connectors
MHDBC-IET
ab € 14,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.