| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7203039 Herst.-Nr.: MHDCMR25-K EAN/GTIN: 5060641248013 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Kontakte = 25 D-Sub-Gehäusegröße = B Gehäuseausrichtung = gewinkelt Farbe = Silber Zugentlastung = Ja Serie = MHDCMR
Metallkappen MH-Steckverbinder D-Steckverbinder, Serie MHDCMR, 90 Grad. Die flachen D-Steckverbinderkappen für MH-Steckverbinder der Serie MHDDCMR in Zinkdruckgussausführung bieten eine 90°-Kabeleinführung, können geöffnet werden und bieten einen ausgezeichneten EMV-Schutz, mit Nickelbeschichtung, Metallschraubenwinden mit 4-40 UNC Gewinde und Kunststofftüllen in verschiedenen Größen. Zink, vernickelte Gehäusehälften Rechtwinklige Kabeleinführung für Durchmesser von 4 bis 16,5 mm je nach Serie und Größe Schrauben mit Innengewinde UNC 4-40 Kunststofftüllen. Die Bestellnummern verfügen über folgende Merkmale:. ; 720-3035 720-3035 9-polig, K-Serie, 2-teilige ABS-Kompressionseinstecktülle für Durchmesser 4–9 mm, Betriebstemperatur -40 bis +120 °C ; 720-3039 720-3039 25-polig, K-Serie, 2-teilige ABS-Kompressionseinstecktülle für Durchmesser 4–9 mm, Betriebstemperatur -40 bis +120 °C ; 821-2753 821-2753 9-polig, ULP-Serie, 1-teilige Thermoplast-Kompressionseinstecktülle für Durchmesser 5,3–8,1 mm, Betriebstemperatur -25 bis +90 °C ; 821-2762 821-2762 15-polig, ULP-Serie, 1-teilige Thermoplast-Kompressionseinstecktülle für Durchmesser 5,3–8,1 mm, Betriebstemperatur -25 bis +90 °C ; 821-2765 821-2765 25-polig, ULP-Serie, 1-teilige Thermoplast-Kompressionseinstecktülle für Durchmesser 5,8–11,4 mm, Betriebstemperatur -25 bis +90 °C ; 821-2769 821-2769 37-polig, ULP-Serie, 1-teilige Thermoplast-Kompressionseinstecktülle für Durchmesser 8,9–16,5 mm, Betriebstemperatur -25 bis +90 °C Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte: | 25 | D-Sub-Gehäusegröße: | B | Gehäuseausrichtung: | gewinkelt | Farbe: | Silber | Zugentlastung: | Ja | Serie: | MHDCMR |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: d-sub gehäuse 25 pol, d-sub gehäuse, 7203039, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, MH Connectors, MHDCMR25K, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Backshells |
| | |
| |