Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting Flachbandkabel , 37-adrig, Raster 1.27mm Nicht abgeschlossen 47,92 mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7193483
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     6667009912699
EAN/GTIN:
     5059039170012
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
harting flachkabel
Flachkabeltyp = Flach
Raster = 1.27mm
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Nicht abgeschlossen
Aderzahl = 37
Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt
AWG = 28 AWG
Länge = 10m
Breite = 47,92 mm
Litzentyp = Litze
Impedanz = 105 Ω

UL, CSA. Flachbandkabel, 1,27 mm. Ein Flachbandkabel von Harting für IDC-Anschluss. Eigenschaften und Vorteile · Kantenmarkierung auf dem ersten Leiter · UL AWM-Ausführung, 2651 CSA · PVC-Isolierung, grau · Kupfer verzinnt
Weitere Informationen:
Flachkabeltyp:
Flach
Raster:
1.27mm
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Nicht abgeschlossen
Aderzahl:
37
Geschirmt / Ungeschirmt:
Ungeschirmt
AWG:
28 AWG
Länge:
10m
Breite:
47,92 mm
Litzentyp:
Litze
Impedanz:
105 Ω
Weitere Suchbegriffe: flachkabel, bandkabel 37pol, 7193483, Kabel und Drähte, Platinen-Verbindungskabel und Flachbandkabel, HARTING, 6667009912699, Cables & Wires, Wire to Board Cables & Ribbon Cable, Ribbon Cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 10 Meter (ab € 4,62* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 62,81*
€ 74,74
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 62,20*
€ 74,02
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 59,83*
€ 71,20
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 54,76*
€ 65,16
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 52,74*
€ 62,76
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 46,20*
€ 54,98
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,54*
Zubehör
RS Pro
359548
ab € 81,75*
Zubehör
RS Pro
471222
ab € 2,50*
Zubehör
RS Pro
233180
ab € 21,27*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.