Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting Flachbandkabel , 24-adrig, Raster 1.27mm Nicht abgeschlossen 31,41 mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7193465
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     6667009911399
EAN/GTIN:
     5059039158966
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
flachkabel 24pol
Flachkabeltyp = Flach
Raster = 1.27mm
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Nicht abgeschlossen
Aderzahl = 24
Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt
AWG = 28 AWG
Länge = 10m
Breite = 31,41 mm
Mantelfarbe = Grau
Impedanz = 105 Ω

UL, CSA. Flachbandkabel, 1,27 mm. Ein Flachbandkabel von Harting für IDC-Anschluss. Eigenschaften und Vorteile · Kantenmarkierung auf dem ersten Leiter · UL AWM-Ausführung, 2651 CSA · PVC-Isolierung, grau · Kupfer verzinnt
Weitere Informationen:
Flachkabeltyp:
Flach
Raster:
1.27mm
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Nicht abgeschlossen
Aderzahl:
24
Geschirmt / Ungeschirmt:
Ungeschirmt
AWG:
28 AWG
Länge:
10m
Breite:
31,41 mm
Mantelfarbe:
Grau
Impedanz:
105 Ω
Weitere Suchbegriffe: flachkabel, harting flachkabel, 7193465, Kabel und Drähte, Platinen-Verbindungskabel und Flachbandkabel, HARTING, 6667009911399, Cables & Wires, Wire to Board Cables & Ribbon Cable, Ribbon Cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 10 Meter (ab € 4,492* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 61,25*
€ 72,89
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 60,23*
€ 71,67
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 58,12*
€ 69,16
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 52,62*
€ 62,62
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 51,22*
€ 60,95
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 44,92*
€ 53,45
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,55*
Zubehör
RS Pro
359548
ab € 81,99*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.